DAYTON 2MPP9 Ekipman Rulo Takımı 8800 Lb.
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Ekipman Silindir Kiti |
Sap uzunluğu | 33.5 " |
Yükleme kapasitesi | 8800 lb |
Silindir sayısı | 13 |
Toplam yükseklik | 3.625 " |
Uzunluk | 6.125 " |
toplam Genişlik | 4" |
Silindir Çapı. | 3 / 4 " |
Silindir Uzunluğu | 2" |
Silindir türü | Sert ve Döner |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 17.78 |
Gemi uzunluğu (cm) | 48.26 |
Gemi genişliği (cm) | 19.05 |
HS kodu | 8716805090 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00