DAYTON 10D954 Egzoz Fanı 12 İnç 889 Cfm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C556 |
Rulman Tipi | kol |
CFM @ 0.000-In. SP | 889 |
CFM @ 0.125-In. SP | 733 |
CFM @ 0.250-In. SP | 509 |
Boyut A | 16 " |
Boyut B | 4-1 / 2 " |
Boyut C | 2-3 / 4 " |
Boyut D | 12-1 / 4 " |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C211 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 1.8 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C742 |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 16 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 12-3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 3-11 / 16 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/30 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1600 |
Montaj konumu | Dikey |
Bıçak Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 16 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 12 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 6.4 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 6.2 |
Hız Kontrol | 48C172 |
Tip | Orta Görev Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735108796 |
Venturi Açıklık Dia. | 12-3 / 8 " |
Venturi Derinliği | 2-1 / 2 " |
Gerilim | 115 |
Watt | 25 |
genişlik | 16 " |
Tel Koruma Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 24.13 |
Gemi uzunluğu (cm) | 41.91 |
Gemi genişliği (cm) | 41.91 |
HS kodu | 8414519060 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Motor gücü | Rulman Tipi | CFM @ 0.000-In. SP | Motor Devri | Bıçak Sayısı | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Hız Kontrol | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D963 | 1/4 | top | 1286 | 1750 | 5 | 11.2 | 11.6 | Yok hayır | €827.74 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00