DAYTON 10D963 Egzoz Fanı 12 İnç 1286 Cfm
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C556 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 1286 |
CFM @ 0.125-In. SP | 1192 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1077 |
CFM @ 0.375-In. SP | 902 |
CFM @ 0.500-In. SP | 666 |
Boyut A | 16 " |
Boyut B | 4-1 / 2 " |
Boyut C | 2-1 / 2 " |
Boyut D | 12-1 / 4 " |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C211 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 3.1/1.6 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C742 |
Muhafız Malzemesi | Çelik |
Yükseklik | 16 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 12-3 / 8 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 10-1 / 8 " |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinde |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj konumu | Dikey |
Bıçak Sayısı | 5 |
Dış Çap. | 16 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 12 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 11.2 |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 11.6 |
Hız Kontrol | Yok hayır |
Tip | Ağır Hizmet Tipi Doğrudan Tahrik |
UPC | 190735108888 |
Venturi Açıklık Dia. | 12-3 / 8 " |
Venturi Derinliği | 2-1 / 2 " |
Gerilim | 115/230 |
Watt | 186 |
genişlik | 16 " |
Tel Koruma Kaplaması | Çinko kaplamalı |
Gemi ağırlığı (kg) | 11.13 |
Gemi yüksekliği (cm) | 36.83 |
Gemi uzunluğu (cm) | 42.67 |
Gemi genişliği (cm) | 42.93 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | Motor gücü | Rulman Tipi | CFM @ 0.000-In. SP | Motor Devri | Bıçak Sayısı | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Hız Kontrol | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D954 | 1/30 | kol | 889 | 1600 | 3 | 6.4 | 6.2 | 48C172 | €288.17 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00