DAYTON 10E012 Egzoz Fanı 18 İnç Tehlikeli Konum
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 3, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Halka Egzoz Fanı |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 2371 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2089 |
CFM @ 0.250-In. SP | 1756 |
CFM @ 0.375-In. SP | 1423 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1088 |
Flanş Derinliği | 1-7 / 8 " |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 4.2 / 2.1-2.0 |
Yükseklik | 22.25 " |
Hz | 60 |
Dia İçinde. | 18-1 / 2 " |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 13-1 / 2 " |
Motor Muhafazası | Patlamaya Dayanıklı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1/4 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj Delikleri OC | 20-7 / 8 inç |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Dış Çap. | 22-1 / 4 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 18 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 21 |
Tip | Doğrudan Sürüş, Tehlikeli Konum |
UPC | 190735109342 |
Venturi Derinliği | 2" |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Watt | 186 |
genişlik | 22.25 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 20.05 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.67 |
Gemi uzunluğu (cm) | 58.17 |
Gemi genişliği (cm) | 58.17 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
PLATFORM | Model | + | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Faz | Mil Dia. | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10D999 | Panel Egzoz Fanı | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 1 | 5 / 8 " | 19.1 | €1,607.27 | ||
10E001 | Panel Egzoz Fanı | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 3 | 1 / 2 " | 19.1 | €1,585.54 | ||
10E013 | Halka Egzoz Fanı | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 21 | €1,437.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00