DAYTON 10D999 Egzoz Fanı 18 İnç Tehlikeli Konum
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 7, Salı
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Panel Egzoz Fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C558 |
Rulman Tipi | top |
CFM @ 0.000-In. SP | 3168 |
CFM @ 0.125-In. SP | 2912 |
CFM @ 0.250-In. SP | 2612 |
CFM @ 0.375-In. SP | 2219 |
CFM @ 0.500-In. SP | 1599 |
Flanş Genişliği | 1" |
Çerçeve Finish | Galvanize |
çerçeve Malzeme | Galvanize |
Tam Yük Amperi | 6 / 3.2-3 |
Yükseklik | 22 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU1 |
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı | 104 F |
Maks. derinlik | 14-5 / 16 " |
Motor Muhafazası | Patlamaya Dayanıklı Fan Soğutmalı |
Motor gücü | 1/3 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1750 |
Montaj konumu | Dikey ya da Yatay |
Bıçak Sayısı | 3 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 18 " |
Pervaneli Malzeme | Alüminyum |
Mil Dia. | 5 / 8 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 19.1 |
Tip | Doğrudan Sürüş, Tehlikeli Konum |
Venturi Derinliği | 2-5 / 8 " |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Watt | 248 |
genişlik | 22 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.85 |
Gemi yüksekliği (cm) | 42.42 |
Gemi uzunluğu (cm) | 59.69 |
Gemi genişliği (cm) | 58.17 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | MX |
Model | + | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. derinlik | Motor gücü | Faz | Mil Dia. | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10E001 | Panel Egzoz Fanı | 3168 | 2912 | 14-5 / 16 " | 1/3 | 3 | 1 / 2 " | 19.1 | €1,585.54 | |
10E012 | Halka Egzoz Fanı | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 1 | 5 / 8 " | 21 | €1,567.22 | |
10E013 | Halka Egzoz Fanı | 2371 | 2089 | 13-1 / 2 " | 1/4 | 3 | 1 / 2 " | 21 | €1,437.27 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00