DAYTON 7A422 Egzoz Havalandırması 24 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1 3 / 4 " |
Taban Uzunluğu | 34 " |
Taban Genişliği | 34 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 5320 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4905 |
CFM @ 0.250-In. SP | 4472 |
CFM @ 0.375-In. SP | 3946 |
CFM @ 0.500-In. SP | 3386 |
CFM @ 0.675-In. SP | 2848 |
CFM @ 0.750-In. SP | 2133 |
Gövde Malzemesi | Bükülmüş Alüminyum |
Maks. Alan sayısı BHP | 1.05 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Maks. Alan sayısı Çalışma Amperleri | 4.2/2.1 |
Motor gücü | 1 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 230/460 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 42 1 / 4 " |
Toplam yükseklik | 30 3 / 4 " |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 24 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Önerilen Damper Boyutu (In.) | 27 X 27 |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM | 954 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1" |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast |
Gemi ağırlığı (kg) | 70.79 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor gücü | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Gerilimi | Genel Dia. | Faz | RPM | Tip | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YU89 | 1 / 4 - 1 | - | - | - | 42-1 / 4 " | - | - | Axial Downblast Daha Az Tahrik Paketi | €2,488.85 | |
7A402 | 1/4 | 3351 | 2663 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 601 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,193.56 | |
7A403 | 1/3 | 3686 | 3076 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 661 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,102.80 | |
7A404 | 1/2 | 4221 | 3679 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 757 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,076.41 | |
7A405 | 3/4 | 4834 | 4366 | 115/230 | 42 1 / 4 " | 1 | 867 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,148.16 | |
7A418 | 1/4 | 3351 | 2663 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 601 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,054.21 | |
7A419 | 1/3 | 3686 | 3076 | 230/460 | 42 1 / 4 " | 3 | 661 | Tahrik Paketli Eksenel Kayış Tahrikli Downblast | €3,063.44 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00