DAYTON 7A905 Egzoz Havalandırması 54 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 66.5 " |
Taban Genişliği | 66.5 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 54 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 37,655 |
CFM @ 0.125-In. SP | 33,239 |
CFM @ 0.250-In. SP | 25,221 |
CFM Aralığı | 26,207 için 44,670 |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 408 |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı BHP | 3.62 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 3 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-220 / 440 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 66 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 45 " |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 54 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 291 için 496 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 1 / 4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1 1 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 22 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 22 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile |
Gemi ağırlığı (kg) | 422.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Alan sayısı BHP | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.000-In. SP | Motor gücü | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY28 | - | 66 1 / 2 " | - | 1 1 / 2 - 5 arasında | - | - | - | - | €5,545.56 | TEKLİF TALEBİ
|
7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | €8,054.16 | |
7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | €7,614.81 | |
7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | €10,021.46 | |
7A903 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | €8,537.69 | |
7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220 / 440 | 3 | 17.0 | - | €6,981.52 | |
7A906 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 208-220 / 440 | 3 | 29 | 28 | €7,296.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00