DAYTON 4YY28 Egzoz Havalandırması 54 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 66 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 66.5 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 54 " |
CFM Aralığı | 26,207 için 44,670 |
sürücü Tipi | Kayış |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 1 1 / 2 - 5 arasında |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 66 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 45 " |
Pervane Çapı. | 54 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 291 için 496 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 1 / 4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1 1 / 4 " |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi |
Gemi ağırlığı (kg) | 368.1 |
Gemi yüksekliği (cm) | 213.87 |
Gemi uzunluğu (cm) | 183.9 |
Gemi genişliği (cm) | 184.15 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Alan sayısı BHP | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.000-In. SP | Motor gücü | Motor Gerilimi | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A900 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 115/230 | 1 | 17.0 | - | €8,054.16 | |
7A901 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 115/230 | 1 | 22 | 22 | €7,614.81 | |
7A902 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 230 | 1 | 29 | 28 | €10,021.46 | |
7A903 | 8.98 | 66.5 " | 50,958 | 7.5 | 230 | 1 | 39 | 38 | €8,537.69 | |
7A904 | 2.61 | 66.5 " | 33,788 | 2 | 208-220 / 440 | 3 | 17.0 | - | €6,981.52 | |
7A905 | 3.62 | 66.5 " | 37,655 | 3 | 208-220 / 440 | 3 | 22 | 22 | €7,073.46 | |
7A906 | 5.97 | 66.5 " | 44,589 | 5 | 208-220 / 440 | 3 | 29 | 28 | €7,296.94 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00