DAYTON 4YY29 Egzoz Havalandırması 60 In
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 72 1 / 2 " |
Taban Genişliği | 72.5 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 60 " |
CFM Aralığı | 35,353 için 64,325 |
sürücü Tipi | Kayış |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 3 için 10 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 72 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 48 " |
Pervane Çapı. | 60 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 277 için 504 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 3 / 4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1 3 / 4 " |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi |
Gemi ağırlığı (kg) | 421.65 |
Gemi yüksekliği (cm) | 228.35 |
Gemi uzunluğu (cm) | 201.42 |
Gemi genişliği (cm) | 202.44 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Gerilimi | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.000-In. SP | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | CFM @ 0.125-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7A908 | 115/230 | 72.5 " | 43,011 | 1 | 22 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 36,740 | €10,644.34 | |
7A909 | 115/230 | 72.5 " | 51,052 | 1 | 25 | 29 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 46,295 | €9,053.26 | |
7A910 | 230 | 72.5 " | 58,455 | 1 | 31 | 33 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 54,801 | €10,278.59 | |
7A911 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 43,011 | 3 | 22 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 36,740 | €10,102.98 | |
7A912 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 51,052 | 3 | 25 | 29 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 46,295 | €10,205.20 | |
7A913 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 58,455 | 3 | 31 | 33 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 54,801 | €9,381.42 | |
7A914 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 64,326 | 3 | 43 | 43 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 61,083 | €10,536.19 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00