DAYTON 7A914 Egzoz Havalandırması 60 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 72.5 " |
Taban Genişliği | 72.5 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 60 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 64,326 |
CFM @ 0.125-In. SP | 61,083 |
CFM @ 0.250-In. SP | 58,176 |
CFM @ 0.375-In. SP | 50,976 |
CFM Aralığı | 35,353 için 64,325 |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 504 |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı BHP | 12.05 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 10 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 208-220 / 440 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 72 1 / 2 " |
Toplam yükseklik | 48 " |
Faz | 3 |
Pervane Çapı. | 60 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 277 için 504 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 3 / 4 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1 3 / 4 " |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 43 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 43 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile |
Gemi ağırlığı (kg) | 516.51 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Gerilimi | Taban Uzunluğu | CFM @ 0.000-In. SP | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | CFM @ 0.125-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY29 | - | 72 1 / 2 " | - | - | - | - | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi | - | €6,762.37 | TEKLİF TALEBİ
|
7A908 | 115/230 | 72.5 " | 43,011 | 1 | 22 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 36,740 | €10,644.34 | |
7A909 | 115/230 | 72.5 " | 51,052 | 1 | 25 | 29 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 46,295 | €9,053.26 | |
7A910 | 230 | 72.5 " | 58,455 | 1 | 31 | 33 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 54,801 | €10,278.59 | |
7A911 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 43,011 | 3 | 22 | - | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 36,740 | €10,102.98 | |
7A912 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 51,052 | 3 | 25 | 29 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 46,295 | €10,205.20 | |
7A913 | 208-220 / 440 | 72.5 " | 58,455 | 3 | 31 | 33 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 54,801 | €9,381.42 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00