DAYTON Egzoz Vantilatörleri, 30 İnç Bıçak Çapı.
stil | Model | Motor Gerilimi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | CFM @ 0.250-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4YY24 | - | - | - | - | - | - | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi | - | €1,991.78 | |
A | 7A859 | 115/230 | 14,001 | 12,739 | 1 | 24 | 24 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 11,566 | €3,400.19 | |
A | 7A860 | 115/230 | 15,408 | 14,272 | 1 | 30 | 30 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 13,148 | €3,914.73 | |
A | 7A857 | 115/230 | 11,108 | 9534 | 1 | 17.2 | 18.1 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 7845 | €2,757.26 | |
A | 7A858 | 115/230 | 12,227 | 10,765 | 1 | 20 | 19.8 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 9434 | €2,854.71 | |
A | 7A871 | 208-220 / 440 | 11,108 | 9534 | 3 | 17.2 | 18.1 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 7845 | €2,785.61 | |
A | 7A874 | 208-220 / 440 | 15,408 | 14,272 | 3 | 30 | 30 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 13,148 | €2,828.91 | |
A | 7A873 | 208-220 / 440 | 14,001 | 12,739 | 3 | 24 | 24 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 11,566 | €3,220.11 | |
A | 7A872 | 208-220 / 440 | 12,227 | 10,765 | 3 | 20 | 19.8 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 9434 | €3,106.52 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Pnömatik Hortumlar
- Fırçalar Silindirler ve Tepsiler
- Süzme
- Aşındırıcı Montaj Noktaları
- Zincir ve Araçlar
- Görev Sandalyeleri
- 50 Hz Motorlar
- Doğrusal Mil ve Destek Rayları
- Çubuk ve Piston Contaları
- Fiş Mastarları
- PARKER ısıl çift
- B & P MANUFACTURING Ağır Hizmet Toplu Teslimat Arabası Güverteleri
- ZSI-FOSTER FVZ RT Serisi, Çubuk Askı Dişli Montajlı Flanş Askıları
- DURHAM MANUFACTURING Raf Dolapları
- COOPER B-LINE B428 Serisi Sekiz Delikli Körüklü Köşe Bağlantıları
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 1 5/8-8 Un
- Harloff MedstorMax Kabinleri
- NORTH BY HONEYWELL Flanşlar
- COTTERMAN Donanım Kitleri
- BROWNING TorqTaper Plus Serisi Burç Setleri, 608 Ebat