DAYTON 7A857 Egzoz Havalandırması 30 In
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Egzoz Vantilatörü |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Taban Yüksekliği | 1.75 " |
Taban Uzunluğu | 38.75 " |
Taban Genişliği | 38.75 " |
Rulman Tipi | Yeniden Yağlanabilir Yastık Bloğu |
Bıçak Çapı | 30 " |
CFM @ 0.000-In. SP | 11,108 |
CFM @ 0.125-In. SP | 9534 |
CFM @ 0.250-In. SP | 7845 |
CFM Aralığı | 7256 için 15,407 |
sürücü Tipi | Kayış |
Fan RPM | 695 |
Gövde Malzemesi | Galvanize çelik |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.90 |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 120 Derece F |
Motor gücü | 3/4 |
motor Hz | 60 |
Motor Gerilimi | 115/230 |
Montaj Yeri | Çatı |
Genel Dia. | 40 " |
Toplam yükseklik | 30 " |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 30 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Gerektirir | Yeni Tesisatlar İçin Çatı Bordürü |
RPM Aralığı | 454 için 964 |
Mil Çapı Pervane Ucu (İç) | 1 |
Mil Çapı Kasnak Sonu | 1" |
0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 17.2 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 18.1 |
Hız Kontrollü | Yok hayır |
Tip | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile |
Gemi ağırlığı (kg) | 145.8 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414599080 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Motor Gerilimi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Faz | 0.125-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | Tip | CFM @ 0.250-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4YY24 | - | - | - | - | - | - | Eksenel Üst Kumlama, Daha Az Tahrik Paketi | - | €1,991.78 | |
7A858 | 115/230 | 12,227 | 10,765 | 1 | 20 | 19.8 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 9434 | €2,854.71 | |
7A859 | 115/230 | 14,001 | 12,739 | 1 | 24 | 24 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 11,566 | €3,400.19 | |
7A860 | 115/230 | 15,408 | 14,272 | 1 | 30 | 30 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 13,148 | €3,914.73 | |
7A871 | 208-220 / 440 | 11,108 | 9534 | 3 | 17.2 | 18.1 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 7845 | €2,785.61 | |
7A872 | 208-220 / 440 | 12,227 | 10,765 | 3 | 20 | 19.8 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 9434 | €3,106.52 | |
7A873 | 208-220 / 440 | 14,001 | 12,739 | 3 | 24 | 24 | Eksenel Üst Kumlama, Tahrik Paketi ile | 11,566 | €3,220.11 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00