DAYTON Gazlı Düşük Profilli Ünite Isıtıcıları
stil | Model | Hava akımı | BtuH Çıkışı | derinlik | Tam Yük Amperi | Yükseklik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RYU7 | Cfm 370 | 24,300 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | €1,726.02 | |
A | 2RYU8 | Cfm 550 | 36,450 | 25.875 " | 3.0 | 12.38 " | €1,787.64 | |
A | 2RYU9 | Cfm 740 | 48,800 | 26.187 " | 3.7 | 15.875 " | €1,899.52 | |
A | 2RYV1 | Cfm 920 | 60,750 | 26.187 " | 4.1 | 15.875 " | €1,966.64 | |
A | 2RYV2 | Cfm 1100 | 72,900 | 26.375 " | 5.7 | 22.625 " | €2,216.93 | |
B | 2RYV3 | Cfm 1300 | 85,050 | 26.375 " | 6.4 | 22.625 " | €2,185.02 | |
B | 2RYV4 | Cfm 1475 | 97,200 | 26.375 " | 6.4 | 22.625 " | €2,242.12 |
Gazlı Düşük Profilli Ünite Isıtıcıları
Dayton gazlı düşük profilli ünite ısıtıcıları, depolar, fabrikalar, stok odaları, garajlar ve servis istasyonları gibi geniş alanlarda sürekli ısıtma sağlar. Bu ısıtıcılar, standart profilli ısıtıcılardan daha kompakttır ve ayrıca kapalı alanlar veya az boşluk bulunan alanlar için de uygundur. Tavanlardan veya duvarlardan, sınırlı zemin alanına sahip ısıtma ortamlarına asılabilir ve 1300 cfm'ye kadar akış hızları sağlayabilirler. Bu ısıtıcılar maksimum 97200 BtuH ısıtma kapasitesi sunar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Tel Sıyırıcılar ve Kablo Kesiciler
- Fan Muhafızları
- Tehlikeli Konum Klimaları
- Sırt Çantası ve Pompa Püskürtme Aksesuarları
- Çıkış İşareti LED Güçlendirme Kitleri
- Röle
- Yemek Servisi Depolama ve Taşıma
- Kimyasal Pompalar
- Çekmece ve Dolap Donanımı
- Çengeller
- SOLA/HEVI-DUTY 12VDC, DC Güç Kaynağı
- DAYTON 24VAC, Hermetik Sızdırmaz Röle
- DYNABRADE 15,000 rpm Serbest Hız Dik Açılı Hava Diskli Zımpara
- BUSSMANN 170M Tip U Serisi Yarı İletken Sigortalar
- QUANTUM STORAGE SYSTEMS Bölünebilir Izgaralı Konteyner Uzun Bölücüler
- SPEARS VALVES CPVC Programı 80 Montaj Tapaları, Tıkaç
- POWR-GRIP Pistonlar
- TIMKEN Yağlama Aksesuarları
- BROWNING B Kayışları İçin QD Kasnaklar, 5 Yivli
- BROWNING VF4S 200 Serisi Orta Hizmet Dört Cıvatalı Flanş Montajlı Bilyalı Rulmanlar