DAYTON Yerçekimi Çatı Havalandırmaları, Kare Taban
stil | Model | Taban Uzunluğu | Taban Genişliği | derinlik | Toplam yükseklik | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2RB69 | 19 " | 19 " | 20-1 / 2 " | 9" | 20.5 " | €314.25 | |
A | 2RB68 | 19 " | 19 " | 20-1 / 2 " | 9" | 20.5 " | €311.34 | |
A | 2RB70 | 22 " | 22 " | 29 " | 11.75 " | 29 " | €365.75 | |
A | 2RB71 | 26 " | 26 " | 29 " | 12.75 " | 29 " | €485.66 | |
A | 2RB72 | 30 " | 30 " | 35-1 / 2 " | 13 " | 35.5 " | €627.07 | |
A | 2RB73 | 34 " | 34 " | 38-1 / 4 " | 12.75 " | 38.25 " | €831.69 |
Yerçekimi Çatı Menfezleri, Kare Taban
Dayton yerçekimi çatı menfezleri, egzoz / besleme havalandırma uygulamaları için çatı bordürlerine bağlanacak şekilde tasarlanmıştır. Korozyona dayanıklı, hava koşullarına dayanıklı, sert alüminyum konstrüksiyona sahiptirler ve entegre kuş ekranları içerirler. Yerleşik bordür kapağı, çatı bordürüne kolay bağlantı sağlamak için önceden delinmiş delikler sunar. 20.5 ila 38.25 inç genişliklerde mevcut olan bu vantilatörlerin kapsamlı yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Farlar ve Eller Serbest Işıklar
- Sınıf CC Sigortalar
- Kulak Tıkacı Uyum Test Sistemleri
- Antistatik Bilek Kayışı Kitleri
- Hidrolik Akümülatör Bağları
- Kapı donanımı
- Laboratuvar Fırınları Isıtma ve Soğutma
- Otomotiv Yağları
- Tesisat Hortumları
- Hidronik Isıtıcılar ve Aksesuarlar
- BOSCH İnşaat demiri Kesici Darbeli Matkap Ucu
- WESCO Tel Ofis Arabaları
- ARLINGTON INDUSTRIES Zemin Gelen Kutusu Kapak Kiti, Plastik
- PARKER NR Serisi, Boru
- VULCAN HART Kaldırma Kolu Montajı
- GORLITZ erkek meme uçları
- Cementex USA Tork Tornavidaları
- MARTIN SPROCKET Çift Tek Konik Burçlu Tip Makaralı Zincir Dişlileri, 60 Zincir Numarası
- MARTIN SPROCKET Çift Dişli Sonsuz Dişliler, 6 Adım
- BALDOR / DODGE Redüktörler, Ebat 50