PARKER NR Serisi, Hortum
stil | Model | Dia İçinde Tüp. | Patlama basıncı | Renk | Dış Çap Tüp. | Duvar Kalınlığı | Dia İçinde. | Maks. İşletme basıncı | Maks. Basınç | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | NNR-3-039 | - | - | - | 3 / 16 " | - | - | 625 Psi | - | €1.37 | TEKLİF TALEBİ
|
A | NNR-4-050 | - | - | - | 1 / 4 " | - | - | 625 Psi | - | €2.08 | TEKLİF TALEBİ
|
B | NBR-4-035 | - | 1700 PSI | Siyah | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 Psi | 425 PSI | €350.56 | |
B | NBR-5-040 | - | 1700 PSI | Siyah | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 Psi | 425 PSI | €408.56 | |
C | NNR-4-035 | - | 1700 PSI | Doğal (Madenden) | 1 / 4 " | 0.035 " | 0.18 " | 425 Psi | 425 PSI | €319.21 | |
C | NNR-5-040 | - | 1700 PSI | Doğal (Madenden) | 5 / 16 " | 0.040 " | 0.233 " | 425 Psi | 425 PSI | €506.42 | |
A | NBR-4-050 | - | - | - | 1 / 4 " | - | - | 625 Psi | - | €2.08 | TEKLİF TALEBİ
|
A | NBR-2-026 | 0.073 " | - | - | 1 / 8 " | - | - | 625 Psi | - | €1.22 | TEKLİF TALEBİ
|
A | NNR-2-026 | 0.073 " | - | - | 1 / 8 " | - | - | 625 Psi | - | €1.22 | TEKLİF TALEBİ
|
A | NBR-2-017 | 0.091 " | - | - | 1 / 8 " | - | - | 425 Psi | - | €0.92 | TEKLİF TALEBİ
|
A | NNR-2-017 | 0.091 " | - | - | 1 / 8 " | - | - | 425 Psi | - | €0.92 | TEKLİF TALEBİ
|
A | NNR-6-075 | 0.225 " | - | - | 3 / 8 " | - | - | 625 Psi | - | €4.47 | TEKLİF TALEBİ
|
C | NNR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | Doğal (Madenden) | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 Psi | 425 PSI | €680.65 | |
B | NBR-6-048 | 0.279 " | 1700 PSI | Siyah | 3 / 8 " | 0.048 " | 0.279 " | 425 Psi | 425 PSI | €683.45 | |
C | NNR-8-062 | 0.375 " | 1500 psi | Doğal (Madenden) | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 Psi | 375 PSI | €970.03 | |
B | NBR-8-062 | 0.375 " | 1500 psi | Siyah | 1 / 2 " | 1 / 16 " | 3 / 8 " | 375 Psi | 375 PSI | €1,044.33 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gerilim Dedektörleri
- Beton Çeşitli Alet Aksesuarları
- Sıkma Aleti Ölür
- Kapıcı-Kat Hizmetleri Arabası Aksesuarları
- Malzeme Hortumları
- Tek Kullanımlık ve Kimyasal Dayanıklı Giyim
- Kaynak Malzemeleri
- Belge Kapakları Ekranlar ve Çerçeveler
- El Testereleri ve Testere Tezgahları
- Elektrikli Proses Isıtıcıları ve Aksesuarları
- WIDIA Yüksek Vanadyum HSS Spiral Flüt Musluğu, Siyah Oksit Kaplama
- CHICAGO FAUCETS Gooseneck Banyo Bataryası, Düşük Kurşun
- JET TOOLS Torna 10 Hp
- HONEYWELL Erkek Fişler
- BUSSMANN 170M Tipi EKN Serisi Özel Sigortalar
- GENERAL PIPE CLEANERS Premium Tahliye Helezonları
- MARATHON MOTORS Tehlikeli Görev Bölümü 1 Patlama Korumalı Motorlar, Çelik Çerçeve, Tek Faz, Sert Taban
- WRIGHT TOOL Ofset Cırcırlı Kutu Anahtarları, 12 Nokta Ters Çevrilebilir
- LEWISBINS 24 İnç Raf Kutuları
- INTERMATIC Fotokontroller