DAYTON Asma Yatay Hidronik Duvar ve Tavan Ünitesi Isıtıcıları
stil | Model | Hava akımı | Amper | derinlik | Yükseklik | Motor gücü | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 5YH18 | Cfm 245 | 0.8 | 3.75 " | 16 " | 16W | 18 " | €965.96 | |
A | 5PV19 | Cfm 500 | 0.8 | 7.75 " | 16 " | 16W | 18 " | €1,043.63 | |
A | 5PV22 | Cfm 580 | 1.2 | 8.75 " | 16 " | 25W | 18 " | €1,204.64 | |
A | 5PV26 | Cfm 850 | 1.4 | 10.5 " | 18.5 " | 1/20 | 20.5 " | €1,386.01 |
Asma Yatay Hidronik Duvar & Tavan Ünitesi Isıtıcıları
Dayton asma yatay hidronik ısıtıcılar, ısıtılan havayı iterek ve yayarak birincil veya ek ısıtma sağlar. Havayı eşit olarak dağıtmak için bir duvar veya tavandan asılırlar. Bu üniteler, serpantin bobinlerden akım geçirerek ısıtılan ve maksimum 150 PSI oranında sirküle edilen suyu depolar. Maksimum 25W güç çıkışı üretebilen tamamen kapalı bir motora sahiptirler. ETL ve ETLc listesindedirler ve güvenli kullanım için OSHA standartlarına uygundurlar. 245, 500, 580 ve 850 CFM hava akışı değerlerinde mevcut olan bu ısıtıcıların geniş yelpazesinden seçim yapın. Raptor Supplies.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Trafo Soğutma Fanları
- Karbür Parmak Frezeler
- Emici Rulolar
- O-halkalar
- lastik hortumlar
- Yağlayıcılar
- Fiberglas
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Teneke
- PEERLESS Kuyu Tekerlek Kasnak Bloğu
- EXTECH Yüzey Sıcaklığı Probu
- E JAMES & CO Rulo Neopren
- TEMPIL Sıcaklık Göstergesi
- VULCAN HART Kol Anahtarı
- LOVEJOY FA Tipi Flex Kollu
- LINN GEAR A Tipi Dişli, 160 Zincir
- MASTER LOCK S33 Termoplastik Asma Kilitler Aynı Anahtarlı Master Anahtarlı
- SMC VALVES Cu Serisi Kompakt Silindir