Dayton 33v928 | Devre Kesici B Eğrisi 2a 1p Ac/dc | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 33V928 Devre Kesici B Eğrisi 2A 1P AC / DC | AC6GMZ

DAYTON 33V928 Devre Kesici B Eğrisi 2A 1P AC/DC

Stoktaki Ürünler
Madde: AC6GMZ Modeli: 33V928
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
€40.12 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Minyatür Devre Kesici
AC Voltaj Derecesi277 VAC
HAVA @ 120VAC10kA
HAVA @ 240VAC10kA
HAVA @ 277VAC10kA
HAVA @ 48VDC10kA
Amper2
Eğri TipiB
DC Gerilim Değerlendirmesi48 VDC
derinlik3"
Çerçeve boyutu32A
uzunluk4.01 "
Maks. Alan sayısı AIR Değerlendirmesi10kA
Maks. Alan sayısı Tel Boyutu41 AWG
Min. Tel Boyutu25 AWG
MontajDIN Ray
Kutup sayısı1
Terminal bağlantısıTemmuz
Seyahat TürüAnlık Sabit
UPC190735264102
genişlik0.71 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.16
Gemi yüksekliği (cm)8.15
Gemi uzunluğu (cm)1.8
Gemi genişliği (cm)7.39
HS kodu8536200020
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAC Voltaj DerecesiAmperDC Gerilim DeğerlendirmesiMaks. Alan sayısı Tel BoyutuMin. Tel BoyutuKutup sayısıgenişlikÜcret
DAYTON 33V907 Devre Kesici B Eğrisi 6A 3P AC | AC6GMB 33V907480 VAC6Oylanmamış69 AWG53 AWG32.13 "€105.84
DAYTON 33V908 Devre Kesici B Eğrisi 10A 3P AC | AC6GMC 33V908480 VAC10Oylanmamış68 AWG52 AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V909 Devre Kesici B Eğrisi 16A 3P AC | AC6GMD 33V909480 VAC16Oylanmamış67 AWG51 AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V910 Devre Kesici B Eğrisi 20A 3P AC | AC6GME 33V910480 VAC20Oylanmamış66 AWG50 AWG32.13 "€100.84
DAYTON 33V930 Devre Kesici B Eğrisi 2A 3P AC | AC6GNB 33V930480 VAC2Oylanmamış16 AWG0 AWG32.13 "€110.59
DAYTON 33V933 Devre Kesici B Eğrisi 4A 3P AC | AC6GNE 33V933480 VAC4Oylanmamış15 AWG1 AWG32.13 "€110.59
DAYTON 33V935 Devre Kesici B Eğrisi 6A 2P AC / DC | AC6GNG 33V935480 VAC696 VDC37 AWG21 AWG21.42 "€69.20

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 33V928 Devre Kesici B Eğrisi 2A 1P AC/DC
€40.12 / Adet