Dayton 30g206 | Işıklı Buton 22mm 1no/1nc Kırmızı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G206 Işıklı Buton 22mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NLB

DAYTON 30G206 Işıklı Basmalı Buton 22mm 1no/1nc Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NLB Modeli: 30G206
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
€73.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Basma Düğmesi
ActionAnlık
Temel malzemeMetal
Çerçevekrom
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
Baş MalzemesiMetal
IP Rating65
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi120 VAC
Lamba TipiLED
Lamba voltajı120 VAC
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör TipiKorumalı, Yuvarlak
UPC190735245071

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.57
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba Modülü GerilimiLamba voltajıÜcret
DAYTON 30G202 Aydınlatmalı Buton 22mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NKX 30G20224VAC/DC24VAC/DC€73.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G206 Işıklı Basmalı Buton 22mm 1no/1nc Kırmızı
€73.11 / Adet