Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 30G202 Aydınlatmalı Buton 22mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NKX

DAYTON 30G202 Işıklı Basmalı Buton 22mm 1no/1nc Kırmızı

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4NKX Modeli: 30G202
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
€73.11 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Işıklı Basma Düğmesi
ActionAnlık
Temel malzemeMetal
Çerçevekrom
RenkKırmızı
İletişim Formu1NO / 1NC
Baş MalzemesiMetal
IP Rating65
Lamba Modülü TipiTam Voltaj
Lamba Modülü Gerilimi24VAC/DC
Lamba TipiLED
Lamba voltajı24VAC/DC
NEMA Değerlendirmesi1, 2, 3, 4, 4X, 12, 13
Operatör Sayısı1
beden22mm
Terminal bağlantısıBasınç plakası
Operatör TipiKorumalı, Yuvarlak

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.11
Gemi yüksekliği (cm)9.65
Gemi uzunluğu (cm)4.32
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8536509035
Menşe ÜlkesiIN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelLamba Modülü GerilimiLamba voltajıÜcret
DAYTON 30G206 Işıklı Buton 22mm 1no / 1nc Kırmızı | AC4NLB 30G206120 VAC120 VAC€73.11

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 30G202 Işıklı Basmalı Buton 22mm 1no/1nc Kırmızı
€73.11 / Adet