Dayton 2yed3 | Ind Bağlantı Tek İplik Ofset | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YED3 İç Bağlantı Tek Telli Ofset | AC4BBU

DAYTON 2YED3 Ind Link Tek Dizi Ofset

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BBU Modeli: 2YED3
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
€5.62 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir Boyutu80
kopma Dayanımı14,500 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.440
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.75 "
Delik Çapı0.311 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük3300 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.386 "
Pim Uzunluğu1.386 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.636 "
Silindir Çapı.0.625 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.935 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci14,500 Lb.
TipTek İplik Ofset
UPC190735238011
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.07
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)10.16
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiTW

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.paket adetÜcret
DAYTON 2YEC3 İç Bağlantı Tek Telli Ofset Pk5 | AC4BBJ 2YEC30.587 "412000 Lb.0.587 "0.05 "0.5 "0.265 "0.306 "5€9.08
DAYTON 2YEC6 Tek Telli Ofset Pk5 | AC4BBM 2YEC60.851 "506100 Lb.0.851 "0.08 "0.625 "0.401 "0.4 "5€26.66
DAYTON 2YEC9 İç Bağlantı Tek Telli Ofset Pk5 | AC4BBQ 2YEC91.049 "608500 Lb.1.049 "0.094 "0.75 "0.5 "0.469 "5€32.30
DAYTON 2YED6 İç Bağlantı Tek Ofset | AC4BBX 2YED61.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "1€11.51
DAYTON 2YEE2 İç Bağlantı Tek İplik Ofset | AC4BCC 2EVET22.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "1€27.83
DAYTON 2YEE3 İç Bağlantı Tek İplik Ofset | AC4BCD 2EVET32.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"1€31.78
DAYTON 2YEE4 İç Bağlantı Tek Telli Ofset | AC4BCE 2EVET42.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "1€44.44

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YED3 Ind Link Tek Dizi Ofset
€5.62 / Adet