Dayton 2yed4 | Ind Bağlantı Tek Telli Rulo | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YED4 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BBV

DAYTON 2YED4 Ind Link Tek Strand Rulo

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BBV Modeli: 2YED4
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
€2.34 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir Boyutu80
kopma Dayanımı14,500 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.440
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.75 "
Delik Çapı0.311 "
Pin Dia İçinde.0.312 "
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük3300 Lb.
Dış Pim Dia.0.312 "
toplam Genişlik1.386 "
Pim Uzunluğu1.386 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.125 "
Zift1"
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.636 "
Silindir Çapı.0.625 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği0.935 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci14,500 Lb.
TipTek Telli Merdane
UPC190735238028
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.625

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.08
Gemi yüksekliği (cm)2.29
Gemi uzunluğu (cm)16
Gemi genişliği (cm)12.95
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.Ücret
DAYTON 2YED7 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BBY 2YED71.546 "10024,000 Lb.1.546 "0.156 "1.25 "0.636 "0.75 "€6.93
DAYTON 2YEE5 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BCF 2EVET52.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.40
DAYTON 2YEE6 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BCG 2EVET62.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€17.52
DAYTON 2YEE7 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BCH 2EVET72.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€17.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YED4 Ind Link Tek Strand Rulo
€2.34 / Adet