Dayton 2yed7 | Ind Bağlantı Tek Telli Rulo | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2YED7 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BBY

DAYTON 2YED7 Ind Link Tek Strand Rulo

Stoktaki Ürünler
Madde: AC4BBY Modeli: 2YED7
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
€6.93 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Zincir Link
ANSI Zincir Boyutu100
kopma Dayanımı24,000 Lb.
Burç Çapı (İçinde.)0.530
Uçtan Merkez Hattın Bağlanması0.91 "
Delik Çapı0.374 "
Pin Dia İçinde.0.375 "
MalzemeOrta Karbon
Maks. Alan sayısı İzin Verilen Yük5070 Lb.
Dış Pim Dia.0.375 "
toplam Genişlik1.546 "
Pim Uzunluğu1.546 "
Pim Bağlantı Plakası Kalınlığı0.156 "
Zift1.25 "
Perçin Uçtan Merkeze Hat0.636 "
Silindir Çapı.0.75 "
Makaralı Bağlantı Plakası Yüksekliği1.165 "
Sıcaklık. menzil10 - 150F
Gerilme direnci24,000 Lb.
TipTek Telli Merdane
UPC190735238059
Makaralı Bağlantı Plakaları Arası Genişlik0.750

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)3.05
Gemi uzunluğu (cm)15.75
Gemi genişliği (cm)13.46
HS kodu7315900000
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModeltoplam GenişlikANSI Zincir Boyutukopma DayanımıPim UzunluğuPim Bağlantı Plakası KalınlığıZiftPerçin Uçtan Merkeze HatSilindir Çapı.Ücret
DAYTON 2YED4 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BBV 2YED41.386 "8014,500 Lb.1.386 "0.125 "1"0.636 "0.625 "€2.34
DAYTON 2YEE5 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BCF 2EVET52.122 "12031,000 Lb.2.122 "0.187 "1.5 "0.995 "0.875 "€1.40
DAYTON 2YEE6 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BCG 2EVET62.269 "14046,000 Lb.2.269 "0.218 "1.75 "1.075 "1"€17.52
DAYTON 2YEE7 Ind Link Tek Telli Makara | AC4BCH 2EVET72.691 "16058,000 Lb.2.691 "0.25 "2"1.275 "1.125 "€17.12

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2YED7 Ind Link Tek Strand Rulo
€6.93 / Adet