EATON FAZ-NA Serisi Minyatür Devre Kesiciler
Eaton FAZ-NA Serisi minyatür devre kesiciler (MCB'ler), aşırı yüklerden, kısa devrelerden ve toprak arızalarından kaynaklanan elektrik devrelerine karşı koruma sağlar. Bu üniteler, motor kontrol devreleri, PLC G/Ç noktaları, HACR ekipmanı, güç kaynakları, röleler, UPS ve güç düzenleyiciler dahil olmak üzere uygulamalarda kullanılır. ...İncele
stil | Model | Amper | Eğri Tipi | DC Gerilim Değerlendirmesi | derinlik | Kutup sayısı | genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | FAZ-C1 / 1-NA-SP | 1 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-C1 / 2-NA | 1 | C | 48 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
C | FAZ-C1 / 3-NA | 1 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
B | FAZ-D1 / 2-NA | 1 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
C | FAZ-D1 / 3-NA | 1 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
A | FAZ-D1 / 1-NA-SP | 1 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-C2 / 2-NA | 2 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
A | FAZ-C2 / 1-NA-SP | 2 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-D2 / 2-NA | 2 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
C | FAZ-C2 / 3-NA | 2 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
A | FAZ-D2 / 1-NA-SP | 2 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
C | FAZ-D2 / 3-NA | 2 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
C | FAZ-C3 / 3-NA | 3 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €456.13 | |
A | FAZ-C3 / 1-NA-SP | 3 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
C | FAZ-D3 / 3-NA | 3 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
B | FAZ-C3 / 2-NA | 3 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
B | FAZ-D3 / 2-NA | 3 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
A | FAZ-D3 / 1-NA-SP | 3 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
C | FAZ-D4 / 3-NA | 4 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
A | FAZ-D4 / 1-NA-SP | 4 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-D4 / 2-NA | 4 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
C | FAZ-C4 / 3-NA | 4 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
A | FAZ-C4 / 1-NA-SP | 4 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-C4 / 2-NA | 4 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
A | FAZ-C5 / 1-NA-SP | 5 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
C | FAZ-D5 / 3-NA | 5 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
A | FAZ-D5 / 1-NA-SP | 5 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-D5 / 2-NA | 5 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
C | FAZ-C5 / 3-NA | 5 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
B | FAZ-C5 / 2-NA | 5 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €324.77 | |
B | FAZ-D6 / 2-NA | 6 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €295.73 | |
A | FAZ-C6 / 1-NA-SP | 6 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
C | FAZ-D6 / 3-NA | 6 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
A | FAZ-D6 / 1-NA-SP | 6 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
C | FAZ-C6 / 3-NA | 6 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
B | FAZ-C6 / 2-NA | 6 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
C | FAZ-C7 / 3-NA | 7 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
B | FAZ-D7 / 2-NA | 7 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
A | FAZ-C7 / 1-NA-SP | 7 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
C | FAZ-D7 / 3-NA | 7 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
A | FAZ-D7 / 1-NA-SP | 7 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-C7 / 2-NA | 7 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
C | FAZ-D8 / 3-NA | 8 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €500.93 | |
C | FAZ-C8 / 3-NA | 8 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
B | FAZ-C8 / 2-NA | 8 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
B | FAZ-D8 / 2-NA | 8 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €311.92 | |
A | FAZ-C8 / 1-NA-SP | 8 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
A | FAZ-D8 / 1-NA-SP | 8 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
A | FAZ-D10 / 1-NA-SP | 10 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €143.35 | |
C | FAZ-D10 / 3-NA | 10 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
C | FAZ-C10 / 3-NA | 10 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €437.19 | |
A | FAZ-C10 / 1-NA-SP | 10 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-C10 / 2-NA | 10 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
B | FAZ-D10 / 2-NA | 10 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
C | FAZ-C13 / 3-NA | 13 | C | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €223.36 | |
A | FAZ-D13 / 1-NA-SP | 13 | D | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
B | FAZ-C13 / 2-NA | 13 | C | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
B | FAZ-D13 / 2-NA | 13 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 | |
A | FAZ-C13 / 1-NA-SP | 13 | C | 48 VDC | 1" | 1 | 0.71 " | €76.01 | |
C | FAZ-D13 / 3-NA | 13 | D | 48 / 96 VDC | 2.25 " | 3 | 2.09 " | €491.41 | |
B | FAZ-D15 / 2-NA | 15 | D | 48 / 96 VDC | 1.5 " | 2 | 1.39 " | €150.77 |
Çalışma Mekanizması
- Eaton minyatür devre kesici, devreden geçen akım önceden belirlenen ayarı aştığında devreyi açarak ekipmanı yangın tehlikelerinden korur.
- Akımda bir aşırı yük olduğunda, bi-metalik şerit (kesicide bulunur) ısınır ve bükülür.
- Bu bükme hareketi, açma mekanizmasının devreye girerek devre kesiciyi açmasına ve böylece akım akışının kesilmesine neden olur.
- Bir kısa devre olayı sırasında, devre kesiciden çok sayıda akım akarak güçlü bir manyetik alana neden olur.
- Bu manyetik alan, akım akışını durdurmak için açma mekanizmasının devreye girmesine ve devre kesiciyi açmasına neden olur.
Özellikler
- Bu MCB'ler, hem kısa devrelere hem de aşırı akım koşullarına karşı koruma sağlayan bir termal manyetik açma özelliğine sahiptir.
- Hızlı kısa devre kesintisi sağlayan, kaçak enerjiyi azaltmaya yardımcı olan ve devreye zarar gelmesini önleyen bir akım sınırlayıcı tasarıma sahiptirler.
- Sorunsuz kurulum sağlayan ve titreşime ve termal döngüye karşı gevşek bağlantıyı ortadan kaldıran DIN ray montajı içerirler.
- Ayrıca, tripsiz geçiş mekanizması, renk kodlu kesici durum göstergesi ve personel ve ekipman için ek güvenlik sağlayan IP20 parmakla ve elle dokunma korumalı muhafaza içerir.
Standartlar ve Onaylar
- UL
- CSA
- IEC
Sık Sorulan Sorular
C eğrisi kırıcı nedir?
C eğrisi minyatür devre kesiciler, yüklerin başlangıçta az miktarda ani akıma sahip olduğu yerlerde uygulanır. Bu tür kısa devre durumlarında bu kesiciler anma akımının 6-10 katı arasında açma yapar.
FAZ-NA Serisi minyatür devre kesiciler ne için kullanılır?
Bu FAZ-NA Serisi minyatür devre kesiciler, dal devre cihazı koruması için idealdir ve personel, tesis ve tesis için maksimum koruma için ters beslemeli de olabilir.
Tripsiz geçiş mekanizmasının amacı nedir?
Açmasız geçiş mekanizması, aşırı akım veya kısa devre nedeniyle devre kesicinin açması durumunda devre kesicinin manuel olarak kapalı konumda tutulmamasını sağlar. Mafsal kolu kapalı konumda tutulsa bile otomatik olarak açılır ve kapalı konuma geçer, böylece ekipmanı tehlikelere karşı korur.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Açık Uçlu Anahtarlar
- turnbuckles
- Fotoelektrik Sensör Aksesuarları
- En İyi Aksesuarlar
- Hidrant ve Hortum Rakorlu Sürgülü Vanalar
- dağıtım
- Tanımlama Ürünleri
- Dış Mekan LED Işık Fikstürleri
- Mobil Çöp Arabaları ve İş İstasyonları
- El ve Taşınabilir Lambalar
- WESTWARD 1/4 "Sürücü Metrik Soket
- KNIPEX 3/8 "Sürücü Metrik Soket
- WALTER TOOLS F4048 Yüz Freze Kesicisi
- APPLETON ELECTRIC Yastık Fikstür Askısı
- PARKER Pirinç Boru Bağlantı Kiti
- MJ MAY Rulo Stok, 3 Feet X 3 İnç
- MAIN FILTER INC. Değişim Hidrolik Dönüş Hattı Filtreleri, Paslanmaz Çelik Elyaf, 5 Mikron, Viton Conta
- CRETORS Üfleyiciler
- APPROVED VENDOR Davul Kapakları
- VESTIL Menteşeli Köprüler