Dayton 6x093 | Montaj Tabanı | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 6X093 Montaj Tabanı | AF2PLB

DAYTON 6X093 Montaj Tabanı

Stoktaki Ürünler
Madde: AF2PLB Model: 6X093

İle alın Mayıs 15, Çarşamba
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
€68.51 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Düşürücü Montaj Tabanı
Baz Dia.7"
Taban Genişliği5.69 "
Cıvata Deliği Çapı (İçinde.)0.41
MontajYatay
Solucan Merkez Mesafesi1.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.42
Gemi yüksekliği (cm)4.57
Gemi uzunluğu (cm)25.4
Gemi genişliği (cm)8.64
HS kodu8483405010
Menşe ÜlkesiUS

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelBaz Dia.Taban GenişliğiSolucan Merkez MesafesiÜcret
DAYTON 1A507 Hız Düşürücü Montaj Tabanı, 2.62 İnç Solucan Merkez Mesafesi, Yatay | AA8TTX 1A5079.62 "6.66 "2.62 "€105.87
DAYTON 4RN65 Montaj Tabanı | AD9FRD 4RN656.44 "5.44 "1.54 "€61.19
DAYTON 4RN66 Montaj Tabanı | AD9FRE 4RN668.5 "6.19 "2.37 "€90.44
DAYTON 4RN67 Montaj Tabanı | AD9FRF 4RN6710 "7.5 "3"€119.08
DAYTON 6X500 Montaj Tabanı | AF2PQC 6X5007.75 "5.66 "2.06 "€81.89
DAYTON 6X501 Montaj Tabanı | AF2PQD 6X50111.19 "7.66 "3.25 "€133.70

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 6X093 Montaj Tabanı
€68.51 / Adet