DAYTON Pnömatik Pistonlu Vibratörler
stil | Model | Toplam yükseklik | Uzunluk | toplam Genişlik | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|
A | 1DYR1 | 3.625 " | 4.5 " | 2.75 " | €291.13 | |
B | 1DYR2 | 4.75 " | 5.75 " | 3.625 " | €379.04 |
Pnömatik Pistonlu Vibratörler
Dayton pnömatik pistonlu vibratörler, hunilerden, kanallardan, kutulardan ve borulardan akan yapışkan, kaba veya yüksek nemli malzemeleri tutmak için kullanılır. Bu vibratörler, 390 derece F'ye kadar sıcaklıklara dayanacak ve kolay kurulum için tüm konumların montajına izin verecek şekilde dökme demir gövdeye sahiptir. Maksimum 3500 vpm @ 80 psi hız sağlarlar ve 2.75 ve 3.625 inç genişliklerde mevcutturlar.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Fiberglas Izgara
- Zımpara Süngerleri
- Kapı Kilit Plakaları
- Manyetik Güvenlik Kilit Anahtarı Aksesuarları
- Rögar Muhafazası Kaldırıcıları
- Kaplar ve Kaplar
- El Aleti Kitleri
- Tezgahlar ve Aksesuarlar
- Otomotiv Dış
- İşaretler
- EKLIND Hex Anahtar L 5/8
- COOPER B-LINE Zemin Standı Kitleri
- SPEARS VALVES PVC 125 PSI PIP Fabrikasyon Bağlantı Elemanı 11-1/4 Derece. Dirsekler, Conta x Tıkaç
- EATON Danfoss H039 Serisi Kauçuk Hidrolik Örgülü Hortumlar
- MARTIN SPROCKET Burçlu QD Tipi Makaralı Zincir Dişlileri, 50 Zincir Numarası
- LEWISBINS ESD-Safe Plastibox Serisi Bölücü Kaplar
- DAYTON Yukarı/Aşağı Kontrol Tertibatları
- RITRON İnterkomlar
- VESTIL KOBİ Serisi Kepenk Montajlı Egzoz Fanları
- NIBCO Tank Adaptörleri, Polipropilen