DAYTON Esnek Çarklı Pompalar
stil | Model | Amper | Yükseklik | uzunluk | Motor Tipi | Gerilim | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 3ACA4 | 2 | 3.375 " | 6.75 " | ODP | 115 VAC | €257.13 | |
B | 3ACA5 | 7.5 | 3.125 " | 6" | TEFC | 12 VDC | €249.57 | |
C | 3ACA6 | 7.5 | 3.125 " | 7.625 " | TEFC | 12 VDC | €261.92 |
Esnek Pervaneli Pompalar
Dayton esnek çarklı pompalar, tatlı suyu yüksek katı içerikli ağır akışkanlara aktarmak için tasarlanmıştır. Uzun çalışma saatleri için kendinden emişli tasarıma sahip plastik bir gövdeye sahiptirler. ODP motorları aşırı ısınmayı önlemek için harici bir soğutma maddesi gerektirmezken, TEFC motorları soğutma için harici bir fan gerektirir. Metalden metale temas olmadan pozitif yer değiştirme sağlarlar. Bu pompalar, ağır hizmet sıvı transferi sırasında sızıntıyı önlemek için bir nitril çark ve dudaklı contalara sahiptir. Paslanmaz çelik şaft, çarkı yüksek hızlarda döndürür ve maksimum 40 ft kaldırma kapasitesine sahiptir. 12VDC ve 120VAC voltaj değerlerinde mevcut olan çok çeşitli pompalar arasından seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Gerginlik Giderici Konektörü
- Pegboard'lar
- Kablo Destek Sapları
- Paslanmaz Çelik Müzik Teli
- Küçültmek Kelepçeler
- Depolama Dolapları
- Boru ve Test Tapaları ve Aksesuarları
- Özel Boyalar Kaplamalar ve Katkılar
- Dökme demir
- Döner Pompalar
- PARKER Dirsek, 90 Derece
- PROTO Kasa Şişirme Kalıplı
- SUPER TOOL 9478 Serisi, Aynalı Rayba
- BALDOR MOTOR Çiftlik Görevli Motorlar, Tek Fazlı, Tahıl Kurutucu/Kanatlı Aksiyel Fan
- VESTIL EMHC Serisi Elektrikli Malzeme Taşıma Arabaları
- LINN GEAR Düz Dişliler, 4 Çaplı Hatve
- MASTER LOCK Pirinç Etiketleri
- BROWNING 2040 Nolu Zincir İçin Stok Dişlileri