Dayton 3aca4 | Pompa Plastik 1/12 Hp 115v 2 Amper | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3ACA4 Pompa Plastik 1/12 Hp 115v 2 Amper | AC8HAN

DAYTON 3ACA4 Pompa Plastik 1/12 Hp 115v 2 Amper

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8HAN Modeli: 3ACA4
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
€257.13 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Pompa
Amper2
GPM Su @ 0 Ft. Baş4.0
GPM Su @ 10 Ft. Baş3.4
GPM Su @ 20 Ft. Baş2.6
GPM Su @ 30 Ft. Baş1.3
GPM Su @ 40 Ft. Baş0.0
Yükseklik3.375 "
Gövde MalzemesiPlastik
HP1/12
Pervane MalzemesiNitril
Giriş / Çıkış3/4 MHT
uzunluk6.75 "
Maks. Alan sayısı Kafa40 Ft.
Maks. Basınç17.3 PSI
Maks. Alan sayısı SSU @ 1725 RPM3000
Maks. Alan sayısı Viskozite3000 SSU
Motor TipiODP
Ayaklarda Prime7.5
RPM4500
Fok balığıNitril Dudak
Kendinden AstarEvet
Mil MalzemesiPaslanmaz çelik
Emiş Yüksekliği7.5 Ft.
Sıcaklık. menzil185 F
TipEsnek Pervane
Gerilim115 VAC
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 1.87
Gemi yüksekliği (cm)13.72
Gemi uzunluğu (cm)29.21
Gemi genişliği (cm)16
HS kodu8413600090
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Detayı:

  • GPM @ 11 Ft. kafa (3.2)
  • GPM @ 23 Ft. kafa (2.8)
  • Özellikler: Metalden Metale Temas Olmadan Pozitif Deplasmanlı Pompalama Hareketi.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelAmperYükseklikuzunlukMotor TipiGerilimÜcret
DAYTON 3ACA5 Pompa Plastik 1/12 Hp 12vdc 7.5 Amper | AC8HAP 3ACA57.53.125 "6"TEFC12 VDC€249.57
DAYTON 3ACA6 Pompa Plastik 1/12 Hp 12vdc 7.5 Amper | AC8HAQ 3ACA67.53.125 "7.625 "TEFC12 VDC€261.92

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3ACA4 Pompa Plastik 1/12 Hp 115v 2 Amper
€257.13 / Adet