DAYTON 4TK05 Mengene Hızlı Yayın
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 9, Perşembe
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Açılan Mengene |
baz | Sabit |
Sıkma Kuvveti | 200 ila 1200 Lb. |
Çenenin Açılması | 4" |
Çene Plakası | Küçük iş parçalarının doğru konumlandırılması için Girintili Basamaklarla 0.001 "'e paralel. |
Çene Genişliği | 4" |
Toplam yükseklik | 3.5 " |
Uzunluk | 13 " |
Boğaz Derinliği | 1.5 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 8.91 |
Gemi yüksekliği (cm) | 35.56 |
Gemi uzunluğu (cm) | 20.32 |
Gemi genişliği (cm) | 10.16 |
HS kodu | 8205700060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00