DAYTON 4YG29 Mengene Hızlı Çıkarma
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Hızlı Açılan Mengene |
baz | Sabit |
Çenenin Açılması | 8" |
Çene Plakası | Küçük İş Parçalarının Doğru Konumlandırılması için Girintili Adımlarla 0.001 "'e paralel |
Çene Genişliği | 8" |
Toplam yükseklik | 4.5 " |
Uzunluk | 19 " |
Boğaz Derinliği | 1.625 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 23.81 |
Gemi yüksekliği (cm) | 50.8 |
Gemi uzunluğu (cm) | 33.02 |
Gemi genişliği (cm) | 15.24 |
HS kodu | 8205700060 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00