DAYTON 36WG01 El Vinç Düz Dişli 2000 lb.
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El vinç |
1. Katman Yük Kapasitesi | 2000 lb |
1/4 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 59 ft. |
3/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 110 ft. |
5/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 39 ft. |
Çerçeve Finish | Çinko kaplamalı |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Dişli Oranı | 3.83: 1, 14.7: 1 |
Dişli Tipi | mahmuz |
Sap uzunluğu | 8 47 / 64 " |
Toplam yükseklik | 7.25 " |
Uzunluk | 10.25 " |
toplam Genişlik | 8" |
UPC | 190735276471 |
Gemi ağırlığı (kg) | 9.41 |
Gemi yüksekliği (cm) | 21.08 |
Gemi uzunluğu (cm) | 29.21 |
Gemi genişliği (cm) | 23.62 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00