DAYTON 36WG06 El Vinç Düz Dişli 10000 lb.
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 13, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | El vinç |
1. Katman Yük Kapasitesi | 10,000 lb |
5/16 In. Tambur Kapasitesi Kablo | 540 ft. |
Çerçeve Finish | Toz Boya ve Çinko Kaplama |
çerçeve Malzeme | Çelik |
Dişli Oranı | 5: 1, 25: 1 |
Dişli Tipi | mahmuz |
Sap uzunluğu | 12 63 / 64 " |
Toplam yükseklik | 18.75 " |
Uzunluk | 20.375 " |
toplam Genişlik | 18.375 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 67.5 |
Gemi yüksekliği (cm) | 59.69 |
Gemi uzunluğu (cm) | 57.15 |
Gemi genişliği (cm) | 57.15 |
Menşe Ülkesi | CN |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00