MARADYNE Soğutma Fanları
stil | Model | Maks. derinlik | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Motor Muhafazası | Montaj konumu | Pervane Çapı. | Tip | Watt | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | M103K | 2-1 / 2 " | 950 | 900 | Tamamen kapalı | Dikey | 10 " | Yüksek Performans | 130 | €230.46 | |
A | M123K | 2-1 / 2 " | 1155 | 1000 | Tamamen kapalı | Dikey | 12 " | Yüksek Performans | 130 | €265.14 | |
A | M166K | 2-7 / 8 " | 1810 | 1600 | Tamamen kapalı | Dikey | 16 " | Yüksek Performans | 160 | €265.66 | |
A | M146K | 2-7 / 8 " | 1555 | 1400 | Tamamen kapalı | Dikey | 14 " | Yüksek Performans | 160 | €299.15 | |
A | M162K | 3-3 / 8 " | 2170 | 1950 | Tamamen kapalı | Dikey | 16 " | Yüksek Performans | 225 | €293.30 | |
B | M122K | 3-3 / 16 " | 1595 | 1565 | Mühürlü IP68 | Dikey ya da Yatay | 12 " | çevrilebilir | 225 | €227.81 |
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Huni Aksesuarları
- Acil Barınak Isıtıcıları ve Klimaları
- Vida sabitleyiciler
- Gaz Algılama Tüpü ve Pompa Aksesuarları
- Bakır Rulo Stoku
- Aşındırıcı Bantlar ve Merdaneler
- Tekerler ve Tekerlekler
- Ölçme Ekipmanları
- Boya Püskürtücüler ve Aksesuarlar
- Kapı ve Kapı Kasaları
- TITAN TOOL İğne / meme Hava Başlığı
- WIHA TOOLS Hassas Kesici Konik Kafa
- APPROVED VENDOR Kısa Kök Huni
- VERMONT GAGE NoGo Standart Dişli Tapa Mastarları, 7/8-9 Unc
- SPEARS VALVES CPVC Kelebek Çekvalfler, Dişli Uçlar, FKM
- VESTIL PW Serisi Palet Takozları
- LINN GEAR Uzatılmış Adım B Tipi Küçük Rulo Dişlileri, 2060 Zincir
- BALDOR / DODGE Tigear-2 Standart Redüktör, 3 Parçalı Bağlantı Girişli, Boyut 40
- WINSMITH SE Encore Serisi, E17 Boyutlu, MDTD Çift Redüksiyonlu Hız Düşürücüler