DAYTON 35KT40 Makaslı Kaldırma Tablası 4000 lb. 72 İnç Uzunluk x 48 İnç Genişlik
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ağırlık ve boyut kısıtlamaları nedeniyle, lütfen bir nakliye teklifi isteyin
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
çerçeve Malzeme | Çelik |
HP | 3 |
Kaldırma Yüksekliği Max. | 43 " |
Kaldırma Yüksekliği Min. | 8" |
Yükleme kapasitesi | 4000 lb |
Toplam yükseklik | 43 " |
Uzunluk | 72 " |
toplam Genişlik | 48 " |
Faz | 3 |
Platform Uzunluğu | 72 " |
Platform Stili | Sabit |
Platform Genişliği | 48 " |
Saniyeler Hızlandırın | 25 |
Gerilim | 460 VAC |
Gemi ağırlığı (kg) | 405 |
Gemi yüksekliği (cm) | 20.32 |
Gemi uzunluğu (cm) | 182.88 |
Gemi genişliği (cm) | 121.92 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | çerçeve Malzeme | HP | Faz | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Gerilim | Kaldırma Yüksekliği Max. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35KT53 | - | Çelik | 1 | 1 | 40 " | 24 " | 115 VAC | 30 " | €4,467.02 | ||
35KT55 | - | Çelik | 1 | - | 40 " | 20.5 " | 24 VDC | 63 " | €4,237.42 | ||
35KT57 | 20 " | Çelik | - | - | 40 " | 20 " | - | 31.5 " | €2,149.09 | ||
35KT59 | - | Çelik | - | - | 32 " | 19.75 " | - | 35 " | €1,570.09 | ||
35KT60 | 19.5ft. | Çelik | - | - | 32 " | 19.5 " | - | 28 " | €1,659.77 | ||
35KT63 | - | Çelik, alüminyum | - | - | 23.187 " | 22.187 " | - | 17.75 " | €945.18 | ||
60 NH55 | - | Çelik | 1 1 / 2 | 1 | 48 " | 36 " | 115V AC | 39 " | €2,951.75 | TEKLİF TALEBİ
|
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00