DAYTON 60NH63 Sabit Makaslı Kaldırma Tablası, 2000 lb Kapasite, 41 1/2 İnç Kaldırma Yüksekliği Maks.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Makaslı Tablo |
Gemi ağırlığı (kg) | 337.5 |
Menşe Ülkesi | Çin |
PLATFORM | Model | toplam Genişlik | çerçeve Malzeme | HP | Faz | Platform Uzunluğu | Platform Genişliği | Gerilim | Kaldırma Yüksekliği Max. | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35KT40 | 48 " | Çelik | 3 | 3 | 72 " | 48 " | 460 VAC | 43 " | €7,553.82 | TEKLİF TALEBİ
| |
35KT53 | - | Çelik | 1 | 1 | 40 " | 24 " | 115 VAC | 30 " | €4,467.02 | ||
35KT55 | - | Çelik | 1 | - | 40 " | 20.5 " | 24 VDC | 63 " | €4,237.42 | ||
35KT57 | 20 " | Çelik | - | - | 40 " | 20 " | - | 31.5 " | €2,149.09 | ||
35KT59 | - | Çelik | - | - | 32 " | 19.75 " | - | 35 " | €1,570.09 | ||
35KT60 | 19.5ft. | Çelik | - | - | 32 " | 19.5 " | - | 28 " | €1,659.77 | ||
35KT63 | - | Çelik, alüminyum | - | - | 23.187 " | 22.187 " | - | 17.75 " | €945.18 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00