DAYTON Sığ Kuyu Jet Pompaları
stil | Model | Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | Amper | Amper AC | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | NPT Çıkışı | Çıkış | genişlik | GPM Su @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | €761.67 | |
A | 1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 11.8 6.5 | €627.55 | |
A | 1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 17.8 17.3 | €956.30 | |
A | 1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | €604.13 | |
A | 1D880 | 74 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 12.3 7.0 | €664.44 | |
A | 1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | €1,057.11 | |
B | 5UXK1 | 123 PSI | 20/10.5 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.812 " | 15.2/14.5 | €894.19 | |
B | 5UXK0 | 123 PSI | 10.8/5.5 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.125 " | 11.2/5.6 | €934.83 | |
B | 5UXJ8 | 123 PSI | 10/4.8 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.125 " | 6.3/2.5 | €651.55 | |
B | 5UXK2 | 123 PSI | 21.5/11 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.812 " | 20.8/20.6 | €1,179.35 | |
B | 5UXJ9 | 123 PSI | 10/5 | - | 123 PSI | 1 | 1 "NPT | 9.125 " | 6.8/3.4 | €743.06 | |
C | 4HEY7 | 140 PSI | 17.2/8.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 17.1 2.0 | €916.51 | |
C | 4HEY3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 3.3 2.1 | €573.00 | |
C | 4HEY5 | 140 PSI | 10.8/5.5 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 8.8 2.0 | €668.33 | |
C | 4HEY6 | 140 PSI | 15.6/7.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 13.8 2.2 | €792.12 | |
C | 4HEY4 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 5.0 1.8 | €579.04 | |
D | 4HZ1 | 160 PSI | 15.6/7.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 15.4 4.8 | €1,120.94 | |
D | 4HEY9 | 160 PSI | 9.6/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 6.6 1.6 | €1,053.15 | |
D | 4HZ2 | 160 PSI | 18.0/9.0 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 14.3 12.7 | €1,286.38 | |
D | 4HZ3 | 160 PSI | 20.3/10.4 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 21.1 11.4 | €1,436.79 | |
D | 4HEY8 | 160 PSI | 9.0/4.5 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 4.4 0.6 | €990.94 |
Sığ Kuyu Jet Pompaları
Dayton sığ kuyu jet pompaları, 25 fit derinliğe kadar olan kuyulardan su taşımak için kullanılır. Bu jet pompaları, onarım ve bakım için zeminin üzerine monte edilir ve yüksek başlatma torku sağlayan bir kapasitör başlatma motoruyla donatılmıştır. Kazılmış / açılmış / açılmış kuyular, göller veya sarnıçlar ile kullanılabilirler ve 160 psi'ye kadar giriş basıncına dayanabilirler. 1/2, 1/3, 3/4, 1 ve 1.5 hp modellerinde mevcut olan bu sığ kuyu jet pompalarının geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Ambalaj Bandı El Dağıtıcıları
- Yeraltı Tesisat Bulucu Aksesuarları
- Veri / LAN Kabloları
- Çubuk Silecekler
- İskele Barikatları
- Kesin Amaçlı AC Motorlar
- Kelepçeleri
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Ara Parçalar ve Standoff'lar
- Tüp Eksenli Fanlar ve Aksesuarlar
- BRADY Tel Kol
- LIFT-ALL Tow Strp Naylon
- ENPAC Dökülme Muhafaza Tamburu Taşıyıcıları
- SUPER-STRUT Kanal Gönderi Tabanı
- MERSEN FERRAZ Protistör sigortaları, 440VDC
- HOFFMAN ProLine G2 Serisi Ayırma Panoları
- BALDOR MOTOR Çiftlik Görevli Motorlar, Tek Fazlı, Ayaklı, Anında Geri Dönme
- MARTIN SPROCKET Priz Kutuları
- UVEX BY HONEYWELL Kimyasal Sıçramaya / Darbeye Dayanıklı Gözlükler
- GROVE GEAR GR Serisi, BM-R Stili, 813 Ebat, Ironman Sonsuz Dişli Redüktörleri