DAYTON 1D880 Pompalı Jet Sığ Kuyu
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 6, Pazartesi
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Yüksek verimli Sığ Kuyu Jet Pompası |
Amper | 13.0/6.5 |
Amper AC | 13.0/6.5 |
GPM Su @ 10 Ft @ 30, 50 PSI | 14.3 8.3 |
GPM Su @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | 12.3 7.0 |
GPM Su @ 20 Ft @ 30, 50 PSI | 10.0 6.2 |
GPM Su @ 25 Ft @ 30, 50 PSI | 7.5 5.5 |
GPM Su @ 5 Ft @ 30, 50 PSI | 15.7 9.0 |
Yükseklik | 6.75 " |
HP | 3/4 |
Giriş | 1-1 / 4 "NPT |
uzunluk | 20 " |
Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | 74 |
Maks. Alan sayısı Çalışma sıcaklığı. | 140 F |
Motor Tipi | Kondansatör Başlangıcı |
NPT Girişi | 1.25 |
NPT Çıkışı | 3/4 |
Çıkış | 3 / 4 "NPT |
Basınç Anahtarı Ayarı | 30 - 50 psi |
Pompa Malzemesi | Döküm |
Kapat | 74 PSI |
Tank PSI'sı | 30 50 |
UPC | 190735131923 |
Gerilim | 115/230 |
genişlik | 9.88 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 19.06 |
Gemi yüksekliği (cm) | 38.86 |
Gemi uzunluğu (cm) | 49.28 |
Gemi genişliği (cm) | 27.43 |
HS kodu | 8413810020 |
Menşe Ülkesi | US |
Model | Maks. Alan sayısı Kasa Basıncı | Amper | Amper AC | Maks. Alan sayısı Giriş basıncı | NPT Çıkışı | Çıkış | genişlik | GPM Su @ 15 Ft @ 30, 50 PSI | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1D872 | 70 | 18.0/9.0 | 18.0/9.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 17.8 17.3 | €956.30 | |
1D874 | 65 | 14.0/7.0 | 14.0/7.0 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 15.7 14.7 | €761.67 | |
1D876 | 69 | 13.0/6.5 | 13.0/6.5 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 11.8 6.5 | €627.55 | |
1D878 | 77 | 21.0/10.5 | 21.0/10.5 | - | 1 | 1 "NPT | 10.88 " | 22.8 22.5 | €1,057.11 | |
1D881 | 72 | 8.6/4.3 | 8.6/4.3 | - | 3/4 | 3 / 4 "NPT | 9.88 " | 8.2 4.3 | €604.13 | |
4HEY3 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 3.3 2.1 | €573.00 | |
4HEY4 | 140 PSI | 10/4.8 | - | 75 PSI | 1 | 1 "NPT | 11 " | 5.0 1.8 | €579.04 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00