Dayton 1a574 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1A574 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | AA8TUN

DAYTON 1A574 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TUN Model: 1A574Çapraz Referans: 4A689
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
€74.43 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı34.0 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.22
Akış Aralığı2.2-3.8 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 32 "
Toplam yükseklik2.75 "
Uzunluk1.187 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
UPC190735131077
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.2
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıAkış AralığıToplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuÜcret
DAYTON 2CZZ8 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AB9GKG 2CZZ812.5 scfm'ye kadar0.16-2.2 galon / dk2.875 "1.5 "1 / 4 "€141.16

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1A574 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç
€74.43 / Adet