Dayton 2czz8 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2CZZ8 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AB9GKG

DAYTON 2CZZ8 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AB9GKG Modeli: 2CZZ8
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
€141.16 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı12.5 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı0.22
Akış Aralığı0.16-2.2 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 32 "
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
UPC190735218020
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)12.95
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıAkış AralığıToplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuÜcret
DAYTON 1A574 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | AA8TUN 1A57434.0 scfm'ye kadar2.2-3.8 galon / dk2.75 "1.187 "1 / 8 "€74.43

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2CZZ8 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç
€141.16 / Adet