Dayton 4a690 | Solenoid Valf Bobinsiz, 1/8" Boru Boyutu, Paslanmaz Çelik | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 4A690 Solenoid Valf Bobinsiz, 1/8 Boru Boyutu, Paslanmaz Çelik | AD6RTT

DAYTON 4A690 Solenoid Valf Bobinsiz, 1/8" Boru Boyutu, Paslanmaz Çelik

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6RTT Model: 4A690
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
€179.52 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı28 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.48
Akış Aralığı0.48-4.8 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.5 / 32 "
Toplam yükseklik2.75 "
Uzunluk1.187 "
Boru Boyutu1 / 8 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.45
Gemi yüksekliği (cm)13.21
Gemi uzunluğu (cm)9.65
Gemi genişliği (cm)5.59
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıToplam yükseklikUzunlukBoru BoyutuÜcret
DAYTON 3A431 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AC8GKW 3A43127.4 scfm'ye kadar2.875 "1.5 "1 / 4 "€91.77

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 4A690 Solenoid Valf Bobinsiz, 1/8" Boru Boyutu, Paslanmaz Çelik
€179.52 / Adet