Dayton 2a195 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2A195 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AB8WGX

DAYTON 2A195 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss

Stoktaki Ürünler
Madde: AB8WGX Model: 2A195
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
€86.28 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı28 scfm'ye kadar
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.34
Akış Aralığı3.4-4.2 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.1 / 8 "
Toplam yükseklik2.875 "
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
UPC190735216187
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.29
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)9.91
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.Toplam yükseklikValf YapılandırmasıÜcret
DAYTON 3A424 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Yok Ss | AC8GKN 3A4246.8 scfm0.090.09-1.1 galon / dk1 / 16 "4"Normalde açık€166.50

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2A195 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss
€86.28 / Adet