Dayton 3a424 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Ss Yok | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 3A424 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Yok Ss | AC8GKN

DAYTON 3A424 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Ss Yok

Stoktaki Ürünler
Madde: AC8GKN Model: 3A424
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
€166.50 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Solenoid Valf Az Bobin
Hava akımı6.8 scfm
gövde MalzemesiPaslanmaz çelik
Hacim Katsayısı0.09
Akış Aralığı0.09-1.1 galon / dk
Conta MalzemesiBuna N
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı180 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.1 / 16 "
Toplam yükseklik4"
Uzunluk1.5 "
Boru Boyutu1 / 4 "
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı500 psi
Valf YapılandırmasıNormalde açık
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.41
Gemi yüksekliği (cm)16.51
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.6
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelHava akımıHacim KatsayısıAkış AralığıOrifis Dia.Toplam yükseklikValf YapılandırmasıÜcret
DAYTON 2A195 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Ss | AB8WGX 2A19528 scfm'ye kadar0.343.4-4.2 galon / dk1 / 8 "2.875 "Normalde kapalı€86.28

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 3A424 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/4 İnç Ss Yok
€166.50 / Adet