Dayton 48c173 | Hız Kontrolü 10 Amper | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 48C173 Hız Kontrolü 10 Amper | AD6QRL

DAYTON 48C173 Hız Kontrolü 10 Amper

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6QRL Model: 48C173
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
€106.82 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol
derinlik2-1 / 2 "
uyanTekli Kutu
Yükseklik4.5 "
Maks. Alan sayısı Amper10
Maks. Alan sayısı Vat miktarı1200
Plaka RengiGümüş
Renk DeğiştirSiyah
TipDöner, Ayarlanabilir
Gerilim115
genişlik4.12 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.34
Gemi yüksekliği (cm)7.37
Gemi uzunluğu (cm)13.46
Gemi genişliği (cm)13.72
HS kodu8541300080
Menşe ÜlkesiHK

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikuyanYükseklikMaks. Alan sayısı AmperMaks. Alan sayısı Vat miktarıTipGerilimÜcret
DAYTON 1AGV3 Hız Kontrolü Ayarlanabilir Kızak 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Tekli Kutu-1-Slayt, 3 Pozisyon Kapalı / Kapalı-€4.75
DAYTON 43Y140 Hız Kontrol 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Tek Kutulu Bağlantı Kutusu4.5 "0.5/0.2550Uzaktan Arama115/230€531.16
DAYTON 48C172 Hız Kontrolü 6 Amper | AD6QRK 48C1722.75 "1-1 / 4 "Tekli Kutu4.5 "6720Döner, Ayarlanabilir115€69.33
DAYTON 5NRA4 Fan Hız Kontrolü Foward Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540İleri / Geri Anahtarlı Döner120€89.49
DAYTON 35YV92 Hız Kontrolü 2-Hızlı 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 hızı115/230€637.61
DAYTON 35YV94 Dokunmatik Hız Kontrolü 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Tek Kutulu Bağlantı Kutusu4.250.5/0.2550Dokunma115/230€972.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 48C173 Hız Kontrolü 10 Amper
€106.82 / Adet