Dayton 48c172 | Hız Kontrolü 6 Amper | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 48C172 Hız Kontrolü 6 Amper | AD6QRK

DAYTON 48C172 Hız Kontrolü 6 Amper

Stoktaki Ürünler
Madde: AD6QRK Model: 48C172
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
€69.33 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Hız Kontrol
derinlik1-1 / 4 "
uyanTekli Kutu
Yükseklik4.5 "
Maks. Alan sayısı Amper6
Maks. Alan sayısı Vat miktarı720
Plaka RengiGümüş
Renk DeğiştirSiyah
TipDöner, Ayarlanabilir
Gerilim115
genişlik2.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.14
Gemi yüksekliği (cm)12.45
Gemi uzunluğu (cm)8.38
Gemi genişliği (cm)5.84
HS kodu8541300080
Menşe ÜlkesiHK

Ürün Detayı:

Dayton 48C172 hız kontrolü, birden fazla ventilatörün ve fanın hızını kontrol etmek için tasarlanmıştır.

Özellikler:

  • Katı hal teknolojisi, fanların veya vantilatörlerin hızını kontrol etmek için fan motorundaki güç seviyesini değiştirir.
  • Hızlı kurulum için montaj vidaları ve tel somunlarla birlikte gelir ve tek bir çete kutusuna kolayca sığabilir.
  • %50 ile %100 performans arasında hız ayarına izin verir.
  • Bu hız kontrolü, fanların durmadan yeterli torkla minimum hıza ulaşmasını sağlayan manuel düşük hız trim ayarı ile birlikte gelir.

Standartlar ve Onaylar:

  • UL

Sık sorulan Sorular:

S. Bir çete kutusunun amacı nedir?

A. Bir çete kutusu, elektrikli bileşenleri güvenli bir şekilde tutmak için tasarlanmış metal veya plastik bir kutudur.

S. Fan hızı kontrolleri nerede kullanılır?

A. Dayton fan hızı kontrolleri çatı katı, mutfak, tavan veya banyo fanlarının hızını kontrol etmek için kullanılır.

S. Dayton 48C172 hız kontrolü nasıl kurulur?

A.

  • Elektrik kutusunu açmadan önce gücün kesildiğinden emin olun.
  • Katı hal hız kontrolü için kabloları yönlendirmek için bir kanal takmak için elektrik kutusunun tabanında birden fazla elektrik kesintisi bulunur.
  • Mevcut kablo demetini kitteki yeni kablo demetiyle değiştirin. Bu kablo demeti, hız kontrollü motor ve hat voltajı ile seri olarak kablolanacak olan hız kontrolüne giden ve giden bağlantıyı kabul eder.
  • Katı hal hız kontrolünün uygun şekilde topraklandığından emin olun.
  • Sahadan temin edilen topraklama kablosunu hız kontrolüne bağlamak için sağlanan kablo konektörünü kullanın.
  • Tüm elektrik kutularının ve ünite kapılarının düzgün şekilde kapatıldığından emin olun.

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelgenişlikderinlikuyanYükseklikMaks. Alan sayısı AmperMaks. Alan sayısı Vat miktarıTipGerilimÜcret
DAYTON 1AGV3 Hız Kontrolü Ayarlanabilir Kızak 120v 1a | AA8VEG 1AGV32.75 "2-1 / 2 "Tekli Kutu-1-Slayt, 3 Pozisyon Kapalı / Kapalı-€4.75
DAYTON 43Y140 Hız Kontrol 115/230 Volt | AD4RKA 43Y1402.75 "2"Tek Kutulu Bağlantı Kutusu4.5 "0.5/0.2550Uzaktan Arama115/230€531.16
DAYTON 48C173 Hız Kontrolü 10 Amper | AD6QRL 48C1734.12 "2-1 / 2 "Tekli Kutu4.5 "101200Döner, Ayarlanabilir115€106.82
DAYTON 5NRA4 Fan Hız Kontrolü Foward Rev 120 V | AE4XGJ 5NRA43"2"-5"5540İleri / Geri Anahtarlı Döner120€89.49
DAYTON 35YV92 Hız Kontrolü 2-Hızlı 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHF 35YV92-2.75-3.750.5/0.25502 hızı115/230€637.61
DAYTON 35YV94 Dokunmatik Hız Kontrolü 115/230V 0.5/0.25A | AH6FHH 35YV94-1Tek Kutulu Bağlantı Kutusu4.250.5/0.2550Dokunma115/230€972.01

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 48C172 Hız Kontrolü 6 Amper
€69.33 / Adet