Dayton 2rtk4 | Eksenel Üfleyici 230vac 5 İnç Y 4-3/4inç G | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 2RTK4 Eksenel Blower 230vac 5 İnç H 4-3 / 4in W | AC3DLL

DAYTON 2RTK4 Eksenel Üfleyici 230vac 5 İnç Y 4-3/4in W

Stoktaki Ürünler
Öğe: AC3DLL Modeli: 2RTK4
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
€59.05 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eksenel Blower
Amper0.07
Yatakkol
Blade MalzemePolibütilen
CFM @ 0.000-In. SP8.5
dba33
derinlik2.375 "
Elektrik bağlantıları12 "Talepler
Fan RPM1400
Yükseklik5"
Konut FinishSiyah
Gövde MalzemesiPBT Plastik
Hz50/60
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı158 Derece F
Motor İzolasyonuSınıf A
Motor TipiGölgeli Kutup
Montaj Gözü OC4-1 / 6 "
Montaj konumuYatay
Faz1
ShapeKare
Termal korumaEmpedans
Gerilim230 VAC
Watt14
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.52
Gemi yüksekliği (cm)14.71
Gemi uzunluğu (cm)51.51
Gemi genişliği (cm)27.31
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAmperYatakKonut FinishGövde MalzemesiMotor TipiMontaj konumuGerilimÜcret
DAYTON 2RTD3 Eksenel Blower 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11kolSiyah BoyalıAlüminyumGölgeli KutupYatay230 VAC€22.84
DAYTON 5JME4 Eksenel Blower 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82topSiyah BoyalıPBT PlastikDCDikey12 VDC€47.46
DAYTON 5JME5 Eksenel Blower 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38topSiyah BoyalıPBT PlastikDCDikey24 VDC€52.74
DAYTON 5JME6 Eksenel Blower 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC 5JME64.75 "0.12topSiyah BoyalıPBT PlastikDCDikey48 VDC€22.89

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 2RTK4 Eksenel Üfleyici 230vac 5 İnç Y 4-3/4in W
€59.05 / Adet