Dayton 5jme6 | Eksenel Üfleyici 48vdc 4-3/4 inç H 4-3/4 inç W | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 5JME6 Eksenel Blower 48vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTC

DAYTON 5JME6 Eksenel Üfleyici 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W

Stoktaki Ürünler
Madde: AE4DTC Modeli: 5JME6
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
€22.89 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Eksenel Blower
Amper0.12
Yataktop
Blade MalzemePolibütilen
CFM @ 0.000-In. SP31.4
dba49.6
derinlik1.25 "
Elektrik bağlantıları12 "Talepler
Fan RPM2100
Yükseklik4.75 "
Konut FinishSiyah Boyalı
Gövde MalzemesiPBT Plastik
Maks. Alan sayısı Ortam Sıcaklığı158 Derece F
Motor İzolasyonuSınıf A
Motor TipiDC
Montaj Gözü OC4-1 / 8 "
Montaj konumuDikey
ShapeKare
Gerilim48 VDC
Watt5.8
genişlik4.75 "

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.27
Gemi yüksekliği (cm)12.7
Gemi uzunluğu (cm)12.7
Gemi genişliği (cm)4.32
HS kodu8414596060
Menşe ÜlkesiCN

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelYükseklikAmperYatakKonut FinishGövde MalzemesiMotor TipiMontaj konumuGerilimÜcret
DAYTON 2RTD3 Eksenel Blower 230vac 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AC3DJZ 2RTD34.75 "0.11kolSiyah BoyalıAlüminyumGölgeli KutupYatay230 VAC€22.84
DAYTON 2RTK4 Eksenel Blower 230vac 5 İnç H 4-3 / 4in W | AC3DLL 2RTK45"0.07kolSiyahPBT PlastikGölgeli KutupYatay230 VAC€59.05
DAYTON 5JME4 Eksenel Blower 12vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTA 5JME44.75 "0.82topSiyah BoyalıPBT PlastikDCDikey12 VDC€47.46
DAYTON 5JME5 Eksenel Blower 24vdc 4-3 / 4in H 4-3 / 4in W | AE4DTB 5JME54.75 "0.38topSiyah BoyalıPBT PlastikDCDikey24 VDC€52.74

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 5JME6 Eksenel Üfleyici 48vdc 4-3/4in H 4-3/4in W
€22.89 / Adet