DAYTON 7AD26 Egzoz Fanı 20 İnç 115/208-230 V
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Standart Hizmet Egzoz Fanı |
Alüminyum Duvar Panjuru No. | 4C559 |
Montajlı / Montajsız | demonte |
Yatak Boyutu | 3 / 4 " |
Rulman Tipi | Mühürlü Yastık Bloğu |
CFM @ 0.000-In. SP | 4587 |
CFM @ 0.125-In. SP | 4277 |
CFM @ 0.250-In. SP | 3873 |
CFM @ 0.375-In. SP | 3333 |
CFM @ 0.500-In. SP | 2514 |
CFM @ 0.625-In. SP | 1456 |
CFM @ 0.750-In. SP | 1064 |
Fan RPM | 1221 |
Fiberglas Duvar Panjuru No. | 5C214 |
Flanş Derinliği | 1" |
Flanş Genişliği | 24 " |
çerçeve Malzeme | Galvanize çelik |
Tam Yük Amperi | 6.8 / 3.1-3.4 |
Galvanizli Duvar Panjuru No. | 1C745 |
Yükseklik | 24 " |
Hz | 60 |
Emme Koruması No. | 1WBU2 |
Maks. Alan sayısı BHP | 0.60 |
Maks. derinlik | 19.5 " |
Maks. Alan sayısı Giriş Sıcaklığı | 104 Derece F |
Motor Muhafazası | Tamamen Kapalı Hava Üzerinden |
Motor gücü | 1/2 |
Motor İzolasyonu | B Sınıfı |
Motor Devri | 1725 |
Motor Tipi | Bölünmüş Faz |
Montaj konumu | Yatay veya Dikey |
Bıçak Sayısı | 6 |
Faz | 1 |
Pervane Çapı. | 20 " |
Pervaneli Malzeme | Çelik |
Mil Dia. | 3 / 4 " |
0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 20 |
0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 20 |
Venturi Açıklık Dia. | 20.5 " |
Venturi Derinliği | 3.25 " |
Gerilim | 115 / 208-230 |
Hava Durumu No. | 3FKF2 |
genişlik | 24 " |
Gemi ağırlığı (kg) | 31.24 |
Gemi yüksekliği (cm) | 2.54 |
Gemi uzunluğu (cm) | 2.54 |
Gemi genişliği (cm) | 2.54 |
HS kodu | 8414596090 |
Menşe Ülkesi | US |
PLATFORM | Model | Tam Yük Amperi | CFM @ 0.000-In. SP | CFM @ 0.125-In. SP | Maks. Alan sayısı BHP | Motor gücü | 0.000-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | 0.250-In'de Sones. SP @ 5 Ft. | CFM @ 0.250-In. SP | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7AD22 | 5.9 / 2.8-2.9 | 3904 | 3517 | 0.40 | 1/3 | 17.2 | 17.2 | 2954 | €1,341.41 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00