DAYTON Bobinsiz Buhar Solenoid Valfleri, Pirinç, 100 psi
stil | Model | Toplam yükseklik | Hacim Katsayısı | Akış Aralığı | Uzunluk | Boru Boyutu | Conta Malzemesi | Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı | Min. Çalışma Basıncı Farkı | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 2CZZ6 | 2.75 " | 0.48 | 0.48-4.8 galon / dk | 1.187 " | 1 / 8 " | Viton | 250 Derece F | 0 psi | €112.10 | |
A | 2CZZ4 | 2.75 " | 0.48 | - | 1.5 " | 1 / 4 " | PTFE | 400 Derece F | 0 psi | €79.56 | |
B | 4A694 | 3.5 " | 2.80 | - | 2.75 " | 3 / 8 " | Etilen Propilen | 250 Derece F | 5 psi | €145.02 | |
B | 1A582 | 3.5 " | 3.60 | - | 2.75 " | 1 / 2 " | Etilen Propilen | 250 Derece F | 0 psi | €168.95 | |
B | 4A776 | 3.5 " | 2.80 | 2.0-28 galon / dk | 2.75 " | 3 / 8 " | Etilen Propilen | 250 Derece F | 0 psi | €168.96 | |
B | 1A583 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | Etilen Propilen | 250 Derece F | 0 psi | €198.56 | |
B | 4A696 | 3.75 " | 5.50 | - | 2 13 / 16 " | 3 / 4 " | Etilen Propilen | 250 Derece F | 5 psi | €172.52 | |
B | 4A695 | 4 21 / 32 " | 3.60 | - | 4.156 " | 1 / 2 " | Etilen Propilen | 250 Derece F | 5 psi | €142.22 |
Buhar Solenoid Valfleri Bobinsiz, Pirinç, 100 psi
Dayton bobinsiz buhar solenoid valfleri, su arıtma sistemlerinde, nemlendiricilerde, otomat makinelerinde ve kaynak ekipmanlarında hava, su, inert gaz ve hafif yağın salınımını elektriksel olarak kontrol eden 2 yollu valflerdir. Bu vanalar, yağlara, benzine ve petrol bazlı sıvılara karşı direnç için Etilen Propilen / Viton / PTFE contalı pirinç yapıya sahiptir ve 250 / 400 derece F'ye kadar sıvı sıcaklıklarına dayanabilir. Bu normalde kapalı vanalar, doğrudan etkili veya pilot çalışma özelliğine sahiptir. vanaların açılıp kapanması için. 1/8 ila 3/4 inç arasında değişen boru boyutlarına uyacak şekilde bu solenoid valflerin geniş bir yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Su Emme ve Tahliye Hortumları
- Kapı Kapatıcı Aksesuarları
- Flux Dağıtıcılar
- Korozyona Dayanıklı Cihazlar
- Düz Flüt Matkap Uçları
- Lavabo ve Çeşmeler
- Taşıyıcılar ve Taşıyıcılar
- Süzme
- hasır örme
- donanım
- SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Erişim Kontrol Muhafazası
- DAYTON Buna N Örümcek Uçları, Çeneli Kaplinlerle Kullanım İçin
- PROTO Darbe Soket Uzantıları
- HUBBELL PREMISE WIRING Yüzeye Monte Muhafaza, 2 Bağlantı Noktalı
- CRYDOM DR Serisi Katı Hal Rölesi
- OIL SAFE Renk Kodlu Davul Etiket Kitleri
- SPEARS VALVES CPVC Çoklu Cıvata Desenli Flanşlar
- KERN AND SOHN 961 Serisi Fabrika Kalibrasyon Sertifikaları
- TAPCO Trafik İşaretleri