Dayton 1a583 | Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç | Raptor Supplies Türkiye
Düz Nakliye

Sabit Nakliye 14,99 € + KDV

150,00 € üzerindeki siparişlerde

DAYTON 1A583 Solenoid Valf Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç | AA8TUY

DAYTON 1A583 Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç

Stoktaki Ürünler
Madde: AA8TUY Model: 1A583
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
€198.56 / Adet
Sepete ekle
Teklif Talebi

Ödeme Şekilleri

Teslimat Ortakları

Ürün Açıklaması:

+Buhar Solenoid Valfı Az Bobin
gövde MalzemesiPirinç
Hacim Katsayısı5.50
Conta MalzemesiEtilen Propilen
Maks. Alan sayısı Akışkan Sıcaklığı250 Derece F
Min. Çalışma Basıncı Farkı0 psi
Çalışma ŞekliDoğrudan Oyunculuk
Orifis Dia.3 / 4 "
Toplam yükseklik3.75 "
Uzunluk2 13 / 16 "
Boru Boyutu3 / 4 "
Güvenli Çalışma Buhar Basıncı15 psi
Güvenli Çalışma Suyu Basıncı300 psi
Buhar Kapasitesi253 lb./saat
UPC190735131169
Valf YapılandırmasıNormalde kapalı
Valf Tasarımı2 Yönlü

Nakliye Bilgisi:

Gemi ağırlığı (kg) 0.7
Gemi yüksekliği (cm)15.75
Gemi uzunluğu (cm)12.45
Gemi genişliği (cm)6.86
HS kodu8481809005
Menşe ÜlkesiMX

Ürün Çeşitleri

PLATFORMModelToplam yükseklikHacim KatsayısıAkış AralığıUzunlukBoru BoyutuConta MalzemesiMaks. Alan sayısı Akışkan SıcaklığıMin. Çalışma Basıncı FarkıÜcret
DAYTON 1A582 Solenoid Valf Az Bobin 1/2 İnç Nc Pirinç | AA8TUX 1A5823.5 "3.60-2.75 "1 / 2 "Etilen Propilen250 Derece F0 psi€168.95
DAYTON 2CZZ4 Solenoid Valf Az Bobin 1/4 İnç Nc Pirinç | AB9GKC 2CZZ42.75 "0.48-1.5 "1 / 4 "PTFE400 Derece F0 psi€79.56
DAYTON 2CZZ6 Solenoid Valf Daha Az Bobin 1/8 İnç Nc Pirinç | AB9GKE 2CZZ62.75 "0.480.48-4.8 galon / dk1.187 "1 / 8 "Viton250 Derece F0 psi€112.10
DAYTON 4A694 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AD6RTX 4A6943.5 "2.80-2.75 "3 / 8 "Etilen Propilen250 Derece F5 psi€145.02
DAYTON 4A695 Solenoid Valf Az Bobin 1/2 İnç Nc Pirinç | AD6RTY 4A6954 21 / 32 "3.60-4.156 "1 / 2 "Etilen Propilen250 Derece F5 psi€142.22
DAYTON 4A696 Solenoid Valf Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç | AD6RTZ 4A6963.75 "5.50-2 13 / 16 "3 / 4 "Etilen Propilen250 Derece F5 psi€172.52
DAYTON 4A776 Solenoid Valf Az Bobin 3/8 İnç Nc Pirinç | AD6RWB 4A7763.5 "2.802.0-28 galon / dk2.75 "3 / 8 "Etilen Propilen250 Derece F0 psi€168.96

Ürünleri Keşfedin

Bize ulaşın

Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00

DAYTON 1A583 Solenoid Valf Daha Az Bobin 3/4 İnç Nc Pirinç
€198.56 / Adet