DAYTON Atık Su Pompaları, 20 İnç Kordon Uzunluğu, 3450 RPM
stil | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 4HDZ8 | 59.5 | 9.16 | Paslanmaz çelik | 43 | 31.7 | - | - | 85 | €489.97 | |
A | 2JGA2 | 63 | 11 | Paslanmaz çelik | 52 | 38 | 22 | - | 85 | €536.66 | |
B | 3BB83 | 70 | 11.9 | Dökme demir | 66 | 61 | 56 | 47 | 79 | €1,499.96 | |
A | 2JGA3 | 77 | 11.7 | Paslanmaz çelik | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | €860.03 | |
B | 3BB85 | 83 | 8.3 | Dökme demir | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | €1,841.67 | |
C | 3BB86 | 83 | 5.6 | Dökme demir | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | €1,875.89 |
Atık Pompalar, 20 İnç Kordon Uzunluğu, 3450 RPM
Dayton atık pompaları, küçük katılar (3/4 inç boyutuna kadar) içeren gri suyu bir septik tanktan ve bir liç alanına boşaltmak için uygundur. Bu dalgıç pompalar, büyük bir akış hızı üretmek için yarı açık tıkanmaz veya girdapsız çarklara ve dönen veya pistonlu bir şafttan sıvı kaybını / kaçmasını önlemek için nitril kauçuk / silikon karbür mil contalarına ve ayrıca düzgün hareket için yağlama sağlar. Fasılalı / sürekli çalışırlar (uygulamaya bağlı olarak) ve fosseptik dolduğunda suyu boşaltmak için otomatik pompa çalışması için bir şamandıra anahtarı ile donatılmıştır. Ayrıca pompanın aşırı ısınmasını önlemek için aşırı yük termik korumasına sahiptirler. 4/10, 1/3, 1/2 ve 1 HP motor değerlerinde mevcut olan bu dalgıç atık pompaların geniş yelpazesinden seçim yapın.
Yardım etmek için buradayız!
Burada listelenmeyen bir parça mı arıyorsunuz?
Daha keşfedin
- Montajsız Flap Tekerlekler
- Vinç Kabloları
- Çok İşlemli Kaynakçılar
- Kapı Cıvataları
- Pencere İzolasyon Kitleri
- Vanaları kapat
- Fan Kanatları ve Pervaneler
- Hidrolik Aletler
- Çengeller
- Tel kumaş
- APPROVED VENDOR Fan ve Limit Sıcaklık Aralığı
- JET TOOLS Dişli Kafalı Torna Merkezi
- SPEARS VALVES PVC Çizelge 80 DWV Fabrikasyon Redüktör Redüktörlü Kaplinler, Soket x Soket
- WATTS Denetleyiciler
- LIFTOMATIC Ergomatik Sayaç Dengeli Varil Taşıyıcılar
- ENERPAC FTR Serisi Cıvata Gerdiriciler
- BROWNING 8V Serisi Kavrama Kayışı Kasnaklar, Ayrık Konik Burçlu, 4 Yivli
- BROWNING Dökme Demir Muhafaza Sertleştirilmiş Konik Dişliler, LR Tipi