DAYTON 3BB83 Pompa Çıkış Suyu 1/2hp
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
İle alın Mayıs 10, Cuma
Düz nakliye için uygun değildir. Düz nakliye, 150,00 € veya daha fazla sipariş değeri ve 10 pound'un altındaki toplam ağırlık için mevcuttur.
Ödeme Şekilleri
Teslimat Ortakları
+ | Dalgıç Atık Su Pompası |
Amper | 11.9 |
Temel malzeme | Dökme demir |
Kordon uzunluğu | 20 " |
Çap | 12.25 " |
Deşarj NPT | 2" |
Görev | Aralıklı |
GPM Su @ 10 Ft. Baş | 76 |
GPM Su @ 15 Ft. Baş | 70 |
GPM Su @ 20 Ft. Baş | 66 |
GPM Su @ 25 Ft. Baş | 61 |
GPM Su @ 30 Ft. Baş | 56 |
GPM Su @ 40 Ft. Baş | 47 |
GPM Su @ 5 Ft. Baş | 79 |
GPM Su @ 50 Ft. Baş | 36 |
GPM Su @ 60 Ft. Baş | 25 |
GPM Su @ 70 Ft. Baş | 13 |
Yükseklik | 16.75 " |
Konaklama | Dökme demir |
Gövde Malzemesi | dökme demir |
HP | 1/2 |
Pervane Malzemesi | Polipropilen |
Maks. Alan sayısı Dia. Katılar | 3 / 4 " |
Maks. Alan sayısı Kafa | 79 ft. |
Maks. Alan sayısı Sıvı Sıcaklığı | 104 Derece F |
Maks. Sıcaklık. | 104 Derece F |
Mekanik mühür | SiC / Buna |
Çalışma Şekli | Otomatik |
Faz | 1 |
Mil Contası | Silisyum Karbür / Buna N |
Anahtar Türü | Tether |
Üst Malzeme | Dökme demir |
Gerilim | 120V |
Gemi ağırlığı (kg) | 35.89 |
Gemi yüksekliği (cm) | 57.91 |
Gemi uzunluğu (cm) | 38.86 |
Gemi genişliği (cm) | 27.94 |
HS kodu | 8413702004 |
Menşe Ülkesi | CN |
PLATFORM | Model | GPM Su @ 15 Ft. Baş | Amper | Temel malzeme | GPM Su @ 20 Ft. Baş | GPM Su @ 25 Ft. Baş | GPM Su @ 30 Ft. Baş | GPM Su @ 40 Ft. Baş | GPM Su @ 5 Ft. Baş | Ücret | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2JGA2 | 63 | 11 | Paslanmaz çelik | 52 | 38 | 22 | - | 85 | €536.66 | ||
2JGA3 | 77 | 11.7 | Paslanmaz çelik | 64 | 50 | 25 | 12 | 95 | €860.03 | ||
3BB85 | 83 | 8.3 | Dökme demir | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | €1,841.67 | ||
3BB86 | 83 | 5.6 | Dökme demir | 80 | 78 | 74 | 68 | 87 | €1,875.89 | ||
4HDZ8 | 59.5 | 9.16 | Paslanmaz çelik | 43 | 31.7 | - | - | 85 | €489.97 |
Kişisel tavsiye almak için hemen hesap yöneticinizle iletişime geçin.
Mevcuttu Pazartesiden cumaya, Dan 07:30-17:00